83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密圧着ペンチ(ダイス交換式) エンジニア 動画あり
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。 全長(mm)205 付属品六角レンチ対辺(2.5mm) 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PAD-12S 交換用ダイス エンジニア 動画あり
エンジニア交換用ダイス
材質特殊合金鋼 質量(g)32 ダイス幅(mm)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1 ダイス厚(mm)1.5/2.0/2.5/3.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

RealFeel練習パッドは、磨耗に強いダークグレー・ファブリック仕上げのラバーパッドで、最もポピュラーな練習パッドです。 自宅練習やリハーサルスタジオ、ライブ前のウォーミングアップ等、様々なシチュエーションで使用できます。
タイプ練習パッドのみ
1枚
6,598 税込7,258
9日以内出荷

吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)180×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。 長さ(mm)230 幅(mm)150
1セット(10枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(mm[inch])凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1] 適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1 質量(kg)2 寸法L(mm)98 寸法D(Φmm)80
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

HIDISC電子メモパッド
エコ商品
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。 材質ABS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途お手持ちのスイッチ取付け用レールなしのエアスライドテーブル(MXP - N)にオートスイッチを取付ける場合に使用します。 磁石、取付けねじ付
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(25セット)
82,980 税込91,278
翌々日出荷

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)約0.2 タイプ反射防止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247 透過率(%)0.957 適合サイズ10.2型 表面硬度2~3H 反射率(%)0.008 紫外線カット0.999 特性反射防止、防傷加工、指紋防止、タッチパネル対応
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

R&G RACING PRODUCTSタンクパッド
BSB(ブリティッシュスーパーバイク)完全レプリカタンクパッド。
1個
3,000 税込3,300
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RealFeel練習パッドは、磨耗に強いダークグレー・ファブリック仕上げのラバーパッドで、最もポピュラーな練習パッドです。 自宅練習やリハーサルスタジオ、ライブ前のウォーミングアップ等、様々なシチュエーションで使用できます。
タイプ練習パッドのみ
1枚
7,498 税込8,248
9日以内出荷

ブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。 眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)約0.2 タイプブルーライトカット指紋防止光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247 透過率(%)0.793 適合サイズ10.2型 表面硬度2~3H 反射率(%)0.0437 紫外線カット0.999 特性ブルーライトカット、指紋防止、光沢、防傷加工、反射防止、タッチパネル対応
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。
用途粗目仕上げ、ヘアライン加工、酸化被膜除去、サビ取りなど 粒度P120-P180相当 番手120-180 関連資料(1.02MB) 商品タイプミディアム
1箱(10枚)
3,500 税込3,850
翌日出荷

指紋防止加工がついているため、画面に付着した指紋跡も目立ちません。ブルーライトカットフィルムiPadPro129用糊無し吸着式。
対応機種iPadPro129用
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

サンワサプライ液晶保護抗菌フィルム
「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとしても高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途Apple 第7世代iPad10.2インチ対応液晶保護抗菌フィルム 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247 対応機種iPad10.2インチ(2019モデル) 適合サイズ10.2型 可視光線透過率(%)92.1 表面硬度3H 特性抗菌加工、防傷加工、指紋防止、反射防止 タッチパネル方式対応 適合メーカーApple 反射防止対応
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドです
トラスコ品番115-6534
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応! iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター iPad Pro12.9インチ対応
用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。 付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス サイズ(inch)iPad Pro12.9 対応機種iPad 反射率(%)5.8 アズワン品番65-2350-42 RoHS指令(10物質対応)対応 特性覗き見防止、光沢、反射防止 ブルーライトカット率35~40%
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
対応機種iPadPro129用 特性のぞき見防止
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)約0.2 タイプ指紋防止光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247 透過率(%)0.935 適合サイズ10.2型 表面硬度2~3H(測定値) 反射率(%)0.0452 紫外線カット0.999 特性光沢、防傷加工、指紋防止、タッチパネル対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様■フィルムサイズ:10.2インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷





1セット
4,298 税込4,728
翌々日出荷

効きとコントロール性をバランスよくマッチングさせたHDパッド。車両の重心を考えて。ハーレーダビッドソンの場合、重量やキャスター角といった車体の構造上、スポーツバイクのように高い摩擦係数を求めたパッドではすぐにブレーキロックしてしまうなど、乗りにくいブレーキになってしまいます。ゴールデンパッドと赤パッドで培ったノウハウで、効力とコントロール性をバランス良く調整しでき上がった『ハーレーダビッドソン専用パッド』です。
種類シンタードパッド 主な適合車種Sportster XL883C(04-12) 適合メーカーハーレーダビットソン
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

車載12Vバッテリーより給電する取付簡単な電熱シートパッド。 ・Seat pad with electric heater(DC12V) ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available ・Synthetic leather construction on the surface of the seat
BK サイズFREE
1枚
5,698 税込6,268
6日以内出荷

効きとコントロール性をバランスよくマッチングさせたHDパッド。車両の重心を考えて。ハーレーダビッドソンの場合、重量やキャスター角といった車体の構造上、スポーツバイクのように高い摩擦係数を求めたパッドではすぐにブレーキロックしてしまうなど、乗りにくいブレーキになってしまいます。ゴールデンパッドと赤パッドで培ったノウハウで、効力とコントロール性をバランス良く調整しでき上がった『ハーレーダビッドソン専用パッド』です。
種類シンタードパッド 主な適合車種Sportster XL883C(04-12) 適合メーカーハーレーダビットソン
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800) 特性のぞき見防止360度
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800) 特性のぞき見防止180度
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷


PAD-11S 交換用ダイス エンジニア 動画あり
エンジニア交換用ダイス
90種以上の端子に対応! 高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。 PAD-11、12、13の本体に取付け可能。
材質特殊合金鋼 質量(g)23 ダイス幅(mm)0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2 ダイス厚(mm)1.0/1.5/2.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様シリーズ = PADシリーズ番号 = B12Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 12行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 3APADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
翌々日出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応 2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット イエロー 質量(g)784 温度(℃)-20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14 通信方式Wi-Fi / 4G LTE メモリー4GB ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3 保証期間18ヶ月 防塵防水性能IP68 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)9000 プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様16MP広角+13MP超広角 ストレージ64GB 落下耐久(m)1.2
1台
139,900 税込153,890
8日以内出荷

ロープロファイル形状のカンチブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。OPC-12 PAD付。2001チドリ付。アルミ冷間鍛造アーム
SL 質量(g)192(1Wheel) 前後区分前後セット
1セット
6,698 税込7,368
6日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド PURE ブラックMT-TH019PB
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH019PB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD CBR1000RR 12- ピュアブラック。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 12-。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ピュア ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CBR1000RR (12-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ピュア ブラック 備考HONDA CBR1000RR (12-24) タイプTank Pad
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

CNC 加工の仕上げが美しいセンタープルブレーキ。別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応する。53mm~70mm。ナット式。OPC-12PAD。1242SUSナット仕様チドリ付。アルミCNCマシニング加工アーチ
寸法(mm)53~70 SL(バフアルマイト) 質量(g)230(pc) 前後区分前後セット
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷