カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pad-3fm」の検索結果

パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用
日東工器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。用途油圧配管回路の残圧除去材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用圧力(MPa)0~35使用温度(℃)-5~80ドレン排出口Rc1/8(めねじ)適合流体作動油
パージアダプタ めねじ取付用
日東工器¥9,298税込¥10,2281個当日出荷素早く簡単に配管内の残圧を除去。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。用途油圧配管回路の残圧除去材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用圧力(MPa)0~35使用温度(℃)-5~80ドレン排出口チューブサイズ 外径Φ8mm取付サイズ1/4適合流体作動油
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60
パージハイカプラ ソケット
日東工器¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から8日以内出荷工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応用途低圧用・パージ機構付空気配管用。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
BI-カップラーEA セット品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用
日東工器¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用
日東工器(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷コンプレッサの空気使用量を削減用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]