「padlock」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COMBINASION PADLOCK ガードロックCOMBINASION PADLOCKガードロック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠。 美しく高級感あふれる表面処理。
用途ロッカー、郵便受け、道具箱までに。材質シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上シルバーロックダイヤル式
Just Padlock(ジャストパドロック) ツチノJust Padlock(ジャストパドロック)ツチノ
629税込692
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
お好きな暗証番号をご自由に設定してご利用ください。
用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(ダイヤル)真鍮ロックダイヤル式
COMBINASION PADLOCK 4段番号錠 No.150 ガードロックCOMBINASION PADLOCK 4段番号錠 No.150ガードロック
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠 美しく高級感あふれる表面処理
用途ロッカー、郵便受け、道具箱までにロックダイヤル式材質シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上シルバー
Handle selector with padlock IP54 BLK 3 ABBHandle selector with padlock IP54 BLK 3ABB
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様IP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
ABLOY PadLock PL330N/25 ハイロジックABLOY PadLock PL330N/25ハイロジック
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
世界が認めた安全性!欧州・ENセキュリティグレード3さまざまな用途に対応できるキー5本付マイナス40°の寒冷地でも活躍!極寒の過酷な自然環境でも確実な作動!砂やほこりにも強く、砂漠や海辺での使用にも多くの実績があります。破壊に強い強靭なボディ!強化ボロン鋼製ケーシングシャックル、強化ステンレスベアリングなどの高い耐久性を備える素材を採用。ドリルのこぎり、カッターなどによる攻撃や、ねじり・くさびの打ち込みに対しても強固なプロテクションを備えています鍵5本入り
材質【本体】真鍮【シャックル】CHS5本
プレシジョン プロ メカニクスプレシジョン プロメカニクス
39,980税込43,978
1箱(10双)
6日以内出荷
手のひらの Padlockシリコン グリップ テクノロジーにより、火器を握る際のコントロールが強化されています。タッチスクリーン対応のツーピースの手のひらは、器用さと全体的なフィット感を最大限に高めます。砂時計型の指の構造が指の関節周りの束感を軽減し、フィット感と器用さを向上させます。ロールオーバー構造により指先の縫い目をなくし耐久性を向上しています。切れ目の入った指関節の拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の付け根の素材は汗を拭くのに便利です。薄型のワイドフィット面ファスナーの留め具は、あらゆる動きをサポートしながら、しっかりとフィットするよう容易に調整可能です。
トラスコ品番635-5573材質合成皮革コヨーテサイズXL全長(cm)21.5中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)22EN388規格(2016規格)2121X
TE Connectivity 取り付けクリップ TPAロック Micro Quadlockシリーズ 94 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 取り付けクリップ TPAロック Micro Quadlockシリーズ 94TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:TPAロック併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:Micro Quadlockコンタクト数:94マイクロクワッドロックアクセサリ. TE Connectivity Micro-Power Quadlokシステム用のアクセサリ製品です。 MQSコネクタ製品については、代表品番 ; 680-1468 680-1468 を参照してください。
Schneider Electric 南京錠アタッチメント シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 南京錠アタッチメントシュナイダーエレクトリック
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
ABB 南京錠 ABBABB 南京錠ABB
3,010税込3,311
1個
7日以内出荷
Eaton カバー EATON(イートン)Eaton カバーEATON(イートン)
3,300税込3,630
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプPadlock Cover併用可能製品E-PKZ0-G Enclosure
Pilz ボルト & ハンドル PSEN安全スイッチ PILZPilz ボルト & ハンドル PSEN安全スイッチPILZ
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ボルト及びハンドル●併用:PSEN安全スイッチ●The PSEN b1 is without escape release and without locking pin. The PSEN b2 is with escape release and has a locking pin (which can be deactivated) to protect the bolt from closing unintentionally. PSENbolt. The PSENbolt from Pilz comprises of a handle and bolt to provide protection against failure and manipulation in areas where safety gates are frequently opened and closed, or difficult to adjust. Ready made solution comprising bolt and handle Space saving due to compact design Mechanical protection of the safety switch ensures long service life Protection from manipulation and defeat in conjunction with the coded safety switch PSENcode Suitable for use on left and right hand gates Slot on bolt to allow a padlock to be fitted to to stop it being opened or closed unintentionallyRoHS指令(10物質対応)対応
EVOTECH / エボテックパフォーマンス Quad Lock Compatible Handlebar Clamp Sat Nav Mount EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)EVOTECH / エボテックパフォーマンス Quad Lock Compatible Handlebar Clamp Sat Nav MountEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki、GSX-S1000 (2015-2022)、GSX-S1000 GT (2022-2022)、GSX-S1000F (2015-2021)、GSX-S1000FT (2018-2021)、GSX-S1000FZ (2018-2021)、GSX-S1000Y (2018-2021)、GSX-S1000Z (2018-2021)、GSX-S950 (2022-2022)