カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「pak15」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 戸上電機製作所

    電磁接触器

    戸上電機製作所(17件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル)  PAKx5シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ

    SIRC(サーク)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • 電磁開閉器 戸上電機製作所

    電磁開閉器

    戸上電機製作所(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密部品用保管ケースGel-Pak 5mm角13×15マス グレイテクノス

    精密部品用保管ケースGel-Pak 5mm角13×15マス

    グレイテクノス
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    仕様ゲルの保持力X0:スタンダード耐熱温度(℃)ゲル:-55~+200ADキャリアケースの底にゲルを直接塗布アズワン品番64-5838-91ケースT:透明ケース(非静電気対策品)、ケース:+65、トレイ:+65
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 15 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 15 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263)

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 15 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。実装タイプ = 表面実装
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay, サイリスタモジュール VISHAY

    Vishay, サイリスタモジュール

    VISHAY
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • (PAK9-)ベルト'V' テンショナー MAZDA(マツダ)

    (PAK9-)ベルト'V' テンショナー

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • VO2 エアインテイク Eliminator エリミネーター マットブラック 42377 Vance&Hines

    VO2 エアインテイク Eliminator エリミネーター マットブラック 42377

    Vance&Hines
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:42377。エリミネータースリップオンとベストマッチするエアクリーナーキット。エリミネーターエンドキャップのデザインを踏襲しCNC加工されたカバーを搭載。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22931。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
    付属品取付用ハードウェア材質アルミブラックタイプエアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)表面仕上げブラック塗装
  • VO2 エアインテイク Eliminator エリミネーター クローム 72377 Vance&Hines

    VO2 エアインテイク Eliminator エリミネーター クローム 72377

    Vance&Hines
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:72377。エリミネータースリップオンとベストマッチするエアクリーナーキット。エリミネーターエンドキャップのデザインを踏襲しCNC加工されたカバーを搭載。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22931。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
    付属品取付用ハードウェア材質アルミクロームタイプエアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)表面仕上げクロームメッキ
  • VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72375 Vance&Hines

    VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72375

    Vance&Hines
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:72375。マッスルカーを彷彿とさせるクラシックなデザインが特徴のエアクリーナーキット。Vツインエンジンにノスタルジックなエッセンスを加え、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22931。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
    付属品取付用ハードウェア材質アルミクロームタイプエアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)表面仕上げクロームメッキ
  • VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ マットブラック 42375 Vance&Hines

    VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ マットブラック 42375

    Vance&Hines
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:42375。マッスルカーを彷彿とさせるクラシックなデザインが特徴のエアクリーナーキット。Vツインエンジンにノスタルジックなエッセンスを加え、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22931。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
    付属品取付用ハードウェア材質アルミブラックタイプエアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)表面仕上げブラック塗装
  • ピグ76Lコンテナ入りスピルキット ピグ

    ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

    ピグ
    49,980税込54,978
    1箱
    6日以内出荷
    油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。 半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。 容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。
    セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486質量(kg)約12.4/※対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約44.4繰り返し・詰め替え対応
  • Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperia

    Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET

    nexperia
    3,398税込3,738
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • STマイクロ, 整流ダイオード STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 15 (標準) V, 5-Pin, LM2576D2T-15G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 15 (標準) V, 5-Pin, LM2576D2T-15G

    onsemi
    12,980税込14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力電圧 : 15 (標準) V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 88 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 10.23mm●LM2576 バックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズのすべての回路は●優れたライン / 負荷調整で 3.0 A の負荷を駆動できます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。バックスイッチングレギュレータは●外部コンポーネントの数を最小限に抑えて電源設計を簡素化するように設計されています。LM2576 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数のインダクタメーカーによって提供されています。LM2576 コンバータはスイッチモード電源であるため●特に高い入力電圧の一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較して効率が大幅に向上しています。多くの場合●消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要であるか●サイズが大幅に縮小されます。LM2576 と組み合わせて使用するように最適化された標準シリーズのインダクタは●さまざまなメーカー製が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK Texas Instruments

    IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK

    Texas Instruments
    619税込681
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):7V●電圧 - 出力(最小/固定):1.216V●電圧 - 出力(最大):5.1V●電圧ドロップアウト(最大):0.35V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):9mA●電流 - 供給(最大):15mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0407-87
  • プラグ シェル W/ラッチ 180DEG 2-4P ブラック ANDERSON POWER PRODUCTS

    プラグ シェル W/ラッチ 180DEG 2-4P ブラック

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    1,098税込1,208
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:プラグ シェル ラッチ付き 適合製品:Anderson Powerpole PAK PP15 & PP45 シリーズ コネクタ コネクタ シェルサイズ:- ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:-アズワン品番65-1382-55