カテゴリ
- 手袋(13)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「palm flex light」の検索結果

WORKS HOMME ハイブリット FLEX
ユニワールド(12件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷通気性弾力性に優れ柔らかく指先までフィット!当付部分に豚革使用で強度も抜群!用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
パームフレックスライト
アトム(6件のレビュー)¥529税込¥5821双当日出荷ストレスを感じさせない、この装着感! 綿スムス感覚の合成皮革手袋 軽くてソフト、抜群なフィット感 ムレにくく、強度とグリップ力抜群!用途電気設備、機械メンテナンス、土木建築、農業、ガーデニング、レジャーなどに色ホワイト/ブラック/ブルー入数(双)1機能軽量、強度とグリップ力材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革
WORKS HOMME 合成皮革手袋
ユニワールド(8件のレビュー)¥939税込¥1,0331双当日出荷ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル入数(双)1
牛床革手袋
(298件のレビュー)¥299~税込¥329~1双ほか当日出荷摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用
タフレッド
アトム(143件のレビュー)¥339~税込¥373~1双ほか当日出荷フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
パームフレックス
アトム¥769~税込¥846~1双当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れ長時間の着用でも疲れにくいソフトな羊革を使用。やわらかくて手になじむ羊革を使用しているので、指先までフィットし、長時間の着用でも手が疲れにくいです。背抜きなので通気性に優れています。手首のマジックでフィット感の調整ができます。用途自動車産業、機械整備、土木、建設、運輸、農作業、園芸作業、レジャーなど材質・掌部:羊革 ・手甲部:ポリエステル入数(双)1機能通気性、柔軟性アテ有無アテ無袖口仕様マジックタイプ
調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
牛床革手袋 面ファスナー付
(211件のレビュー)¥349~税込¥384~1双ほか当日出荷摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用
ケミソフト業務用ブラック
アトム¥439~税込¥483~1双ほか当日出荷フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業材質手袋/ナイロン色ブラック機能フィット感、通気性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂ゲージ数13
ATOM Lite
M5Stack¥2,898税込¥3,1881個当日出荷わずか24mm×24mmのサイズのM5Stack。サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)アズワン品番67-0362-13
豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入
(64件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(3双)当日出荷豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。 手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。 手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など販売区分業務用
WORKS HOMME 安全手袋ニトリル
ユニワールド(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
ATOM Lite
M5Stack¥1,998税込¥2,1981台当日出荷M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-PICO寸法(mm)24(L)×24(W)×10(H)内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4
豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
(58件のレビュー)¥649税込¥7141双当日出荷甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。 豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。 手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。用途機械・土木建築・配管工事など各種作業仕様面ファスナー付き材質(甲)メリヤス材質(掌側)豚革販売区分業務用
ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話画素数1080商品タイプスマートカメラ
ゴム張り G
アトム(11件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い) 吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など厚さ(mm)1.25質量(g)104タイプ超強力タイプ強度大
スライド丁番 C105°
アトムリビンテック¥359~税込¥395~1個当日出荷C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入
(89件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(3双)当日出荷豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。 手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。 小アテ付きで親指の付け根部分の補強がされています。用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など販売区分業務用
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
U.FL to U.FL Mini Coax Cable - 200mm
SPARKFUN¥999税込¥1,0991個33日以内出荷Description。This cute little coax is a champ in our RF kit! It has a right angle female U.FL(aka I-PEX)connector on both ends. Now instead of jerry-rigging a few U.FL to SMA cables together we can go straight from one U.FL device to another. As an added bonus this coax is the nice stuff - approximately 1mm in diameter and extra flexible. The 50-ohm impedance of this cable makes it well suited for almost all SparkFun RF products including GPS, LoRa, and RFID.。Features。200 mm length。1.25 mm diameter。U.FL connectors on both ends(cable side, to mate with SMD board connector)アズワン品番67-0429-49