「pan-20gsd」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    自動車用蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
  • 自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル

    自動車用ABC粉末消火器

    日本ドライケミカル(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
    用途自動車搭載用付属品固定ブラケット仕様アルミ製軽量タイプ種別ガス加圧式放射距離3~6m
  • ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 自動車用

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) 日本ドライケミカル

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    日本ドライケミカル(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    欠品中
    破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)5型10型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • PAN-20GSD(Ⅲ)(LS)(A) 日本ドライケミカル

    PAN-20GSD(Ⅲ)(LS)(A)

    日本ドライケミカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    3日以内出荷
    マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約560タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-5、B-12、C外径(Φmm)153.4ホース寸法(mm)350ガス容量(g)圧力ガス:CO2+N2 61g放射時間約23秒放射距離(22℃)3~5m薬剤量(kg)粉末ABC6.0総質量(kg)約11.9
  • 自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) 初田製作所

    自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    初田製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途自動車搭載用仕様蓄圧式リサイクルシール付トラスコ品番390-7953質量(kg)3.7高さ(mm)430放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2設計標準使用期限10年
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテック

    YPMシリーズ 加圧式 自動車用

    ヤマトプロテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
    仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C種別加圧式種類薬剤/粉末ABC設置方法平面置き、側面タテ置き放射距離3~6m(20℃)
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付 モリタ宮田

    ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付

    モリタ宮田
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷
    容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69放射時間約15秒放射距離6~9薬剤量(kg)6設計標準使用期限10年
  • 自動車用粉末消火器 モリタ宮田

    自動車用粉末消火器

    モリタ宮田(2件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
    用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    欠品中
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年