カテゴリ

  • 制御機器(22,308)
  • 空調・電設資材(13,802)
  • 物流用品(7,100)
  • 作業服(6,073)
  • バイク純正部品(5,348)
  • 電気材料(5,289)
  • 厨房用品(4,623)
  • 自動車純正部品(4,351)
  • パソコン/周辺機器(3,297)
  • オフィス家具(3,000)
  • 医療(2,963)
  • トラック純正部品(2,830)
  • 切削工具(1,864)
  • 店舗什器・備品(1,855)
  • 建材・エクステリア(1,839)
  • 事務用品(1,774)
  • 溶接用品(1,728)
  • 科学研究・開発用品(1,717)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,510)
  • 学童・教育用品(1,474)
  • 農業機械(1,435)
  • 卓上消耗品(1,308)
  • 船舶用品・漁業資材(1,260)
  • 介護用品(1,206)
  • バイク部品(1,117)
  • 建築金物(1,095)
  • テープ(1,069)
  • 照明(867)
  • 日用品(863)
  • 家電(821)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(816)
  • 作業工具(815)
  • ねじ・ボルト・釘(744)
  • 電動工具(733)
  • 自転車部品(720)
  • 測定用品(687)
  • 防災用品(661)
  • メカニカル部品(634)
  • 機構部品(562)
  • 救急・衛生(516)
  • 清掃用品(512)
  • 保管用品(482)
  • 配管・水廻り設備部材(479)
  • 安全保護具(474)
  • 安全標識(416)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(413)
  • 住設機器(397)
  • 接着剤・補修材(314)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(309)
  • 完成車(276)
  • 食品・飲料(275)
  • 梱包用品(256)
  • 安全用品(244)
  • カー用品(228)
  • ヘルスケア(218)
  • 研磨材(218)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(210)
  • 整備工具・収納(209)
  • 農業・園芸資材(200)
  • 安全靴・作業靴(198)
  • 防犯用品(188)
  • FA担当者のオススメ新商品(185)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(179)
  • 洗剤・除去剤(168)
  • 手袋(167)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(166)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(163)
  • 縫製用品(153)
  • タイヤ・足回り(150)
  • トラック用品・パーツ(147)
  • 理美容(143)
  • スプレー・オイル・グリス(124)
  • 自動車補修部品(124)
  • はんだ関連・静電気対策用品(106)
  • フォークリフト・産機・建機用品(100)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • クリーンルーム用品(74)
  • 自動車用オイル・ケミカル(62)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(61)
  • 塗装・養生・内装用品(57)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(55)
  • バッテリー・電装(55)
  • 塗料(39)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • 空圧工具(35)
  • 鈑金・塗装(34)
  • マスク(32)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(29)
  • 測定関連サービス(22)
  • ガレージ機器・整備設備(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 洗車・清掃(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 農具(6)
  • エンジン工具(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)

「pan」の検索結果

関連キーワード
121,143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(パック品)九飛勢螺(4件のレビュー)
409税込450
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法I(mm)全ねじ
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
279税込307特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム3M(スリーエム)
699税込769
1箱(5パッド×90枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it商品構成アソート
ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
409税込450
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800紅中
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル自動車用ABC粉末消火器日本ドライケミカル(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用仕様アルミ製軽量タイプ付属品固定ブラケット種別ガス加圧式放射距離3~6m
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレスエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用衝撃吸収フィルムです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
十字穴番号2材質SUS410頭部形状PAN
ABC粉末消火器(蓄圧式) 日本ドライケミカルABC粉末消火器(蓄圧式)日本ドライケミカル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)510型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類フラッシュポイントナベねじの種類全ねじ
PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2505使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
PANDO モリブデン系焼付防止剤 スリーボンドPANDO モリブデン系焼付防止剤スリーボンド(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(420mL)
当日出荷
摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に使用温度範囲(℃)-50~400成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(4件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状PAN
ステン(-)UNC(PAN 大阪魂ステン(-)UNC(PAN大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
αアオニススプレー TRUSCOαアオニススプレーTRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1本(420mL)
欠品中
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)トラスコ品番123-0905使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料主成分青色染料、樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1箱(5パッド×90枚)
当日出荷から翌々日出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
仕様強粘着形状長方形寸法(mm)75×50シリーズPost-it商品構成アソート
AQUOS wish4 SH-52E フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコムAQUOS wish4 SH-52E フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。
用途特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)
αアオニスブラシ50 TRUSCOαアオニスブラシ50TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(50mL)
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)トラスコ品番123-0956容量(mL)50使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料容器ボトル(ハケ付)主成分合成樹脂、青色染料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
(SU003)PAN BATTERY トヨタ(SU003)PAN BATTERYトヨタ
369税込406
1個
当日出荷から13日以内出荷
JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス PAN ステンレス サスガード日本パワーファスニング
699税込769
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
マウスパッド リストレスト付 ダイカット ウレタンゲル 手首への負担軽減 イラスト エレコムマウスパッド リストレスト付 ダイカット ウレタンゲル 手首への負担軽減 イラストエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
振り向きアニマルでデスクをかわいく。 プニプニとした心地良い感触のゲル素材を採用し、快適にマウス操作ができるリストレスト付きアニマルマウスパッド”MOCHIMAL”(モチマル)。
材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン/ベース:エラストマー質量(g)178寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)172×210×18
プロパーナット 正和プロパーナット正和
74税込81
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ナット寸法L(mm)12管接続口径M8×1寸法HEX(mm)10接続ねじ種類M
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプスリーボンド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
BRACKET R/S BELLY PAN 90108025000 KTMBRACKET R/S BELLY PAN 90108025000KTM
729税込802
1個
当日出荷
ピアス PAN4×13 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×13 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,898税込5,388
1箱(1000本)
当日出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)13頭部形状PAN
ステンレス タップコン PANワッシャー 日本パワーファスニングステンレス タップコン PANワッシャー日本パワーファスニング
739税込813
1パック(50本)ほか
当日出荷
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。
PA-Nリレー Panasonic(パナソニック)PA-NリレーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(25個)
当日出荷から32日以内出荷
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途接点構成1a寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売 HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売HiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース質量(kg)2.5(サイドハンドル含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(BSL36A18X蓄電池装着時)使用電池リチウムイオンバッテリー(別売)無負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~5500、LOW:0~4100アズワン品番65-1989-83商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
SCREW  PAN HEAD 98517-05020 YAMAHA(ヤマハ)SCREW PAN HEAD 98517-05020YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
169税込186
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番98511-05020
標準エアゾールJAPAN ボスティック(Bostik)標準エアゾールJAPANボスティック(Bostik)
5,198税込5,718
1本(354g)
当日出荷
ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。トラスコ品番820-2904材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系銀灰容量(mL)270使用温度範囲(℃)-183~1100使用温度範囲-183~1100℃容量(g)354容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL2018年トラスコ掲載ページ3 1302危険物の性状非水溶性
JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス PAN 三価ユニクロ日本パワーファスニング
359税込395
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手部材に下穴無しで施工できます。
ピアスPAN (SUS305)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS305)(パック品)九飛勢螺
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17寸法I(mm)全ネジ
ピアスPAN(鉄/三価ブラック) 大阪魂ピアスPAN(鉄/三価ブラック)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック寸法H(mm)2.67~2.92寸法D(mm)7.78~8.17頭部形状PAN寸法d(Φmm)3.99~4.15寸法d3(mm)3.38~3.43寸法y(mm)3.0MIN.
ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱) 九飛勢螺ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388特価
1箱(100個)
当日出荷から72日以内出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴
デジタル電流計 Trumeter 4桁 AC, DC LCD TRUMETERデジタル電流計 Trumeter 4桁 AC, DC LCDTRUMETER
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様電流タイプ:AC , DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:模擬アナログディスプレイ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:0 → 5A 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルAMPメータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルAMPメータは、1000 Aまでの電流トランスと組み合わせて使用するための5 A直接電流測定入力を備えています。 また、最小値と最大値の両方を設定できるプログラマブル棒グラフスケールを備えており、必要なスケールを設定できます。 AMPメータのセットポイントはアラーム付きなので、重大なポイントに達したときにそれを簡単に知ることができます。 このメータのディスプレイは、必要に応じて、色の変更、点滅、警報器メッセージの変更、又はこの3つの組み合わせをプログラムできます。 このデジタルメータは、値がセットポイントを上回ったとき、下回ったとき、最大値と最小値の間にあるとき、又は範囲を外れたときに作動するようにプログラムすることも簡単にできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 精度: 1 % 5 A直接入力 カスタム警報器 最小 / 最大値表示範囲 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護. モデル. 815-8312 815-8312 ネガティブLCDディスプレイ 815-8315 815-8315 ポジティブLCDディスプレイ 815-8318 815-8318 出力付きポジティブLCDディスプレイ 815-8321 815-8321 出力付きネガティブLCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
...