カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
    • 弾性接着剤(1)
    • ゴム系接着剤(2)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
    • 防錆潤滑スプレー(2)
    • 電子部品洗浄剤(1)
    • 焼付防止剤(1)
    • グリーススプレー(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • 車用グリーススプレー(1)
  • 鈑金・塗装(2)
    • 車用ブチルテープ/シート(2)
  • 電気材料(1,130)
  • 店舗什器・備品(513)
  • 厨房用品(327)
  • パソコン/周辺機器(289)
  • 日用品(234)
  • 物流用品(208)
  • オフィス家具(166)
  • 梱包用品(105)
  • 制御機器(75)
  • 自動車補修部品(69)
  • 自動車純正部品(60)
  • 完成車(54)
  • 切削工具(46)
  • 事務用品(42)
  • 救急・衛生(40)
  • 卓上消耗品(38)
  • 安全標識(38)
  • 防犯用品(36)
  • 電動工具(33)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 作業工具(31)
  • 作業服(30)
  • 医療(28)
  • 測定用品(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 農業機械(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 家電(15)
  • 安全保護具(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 建築金物(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 手袋(8)
  • 食品・飲料(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 保管用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • テープ(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「pando」の検索結果

3,957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDO 強力接着剤 スリーボンドPANDO 強力接着剤スリーボンド(47件のレビュー)
999税込1,099
1本(150mL)
当日出荷
ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。主な用途プラスチックトラスコ品番126-2548透明質量(g)175主成分ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2505使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
PANDO モリブデン系焼付防止剤 スリーボンドPANDO モリブデン系焼付防止剤スリーボンド(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(420mL)
当日出荷
摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に使用温度範囲(℃)-50~400成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
PANDO 電子機器クリーナー スリーボンドPANDO 電子機器クリーナースリーボンド(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途電子機器の洗浄成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤トラスコ品番126-2998備考PANDO29D引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプスリーボンド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
欠品中
強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
PANDO 強力接着剤15A スリーボンドPANDO 強力接着剤15Aスリーボンド(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150mL)
当日出荷
合成ゴム系の汎用接着剤です。
用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530褐色質量(g)175危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプスリーボンド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(340mL)
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。
用途機械、部品、工具、治具使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上トラスコ品番126-3358黄土色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
板金用ブチルテープ スリーボンド板金用ブチルテープスリーボンド(24件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱
当日出荷
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
マフラー用耐熱塗料 スリーボンドマフラー用耐熱塗料スリーボンド(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(300mL)
当日出荷
耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。
用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
板金用ブチルシート スリーボンド板金用ブチルシートスリーボンド(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10枚)
当日出荷
ブチルゴムを基盤としたシート状の防音、防振材です。ブチルゴムのもつ優れた遮音性、振動吸収性を十分活かして開発されたシートで、薄板鉄板の振動音、衝撃音の低減に優れた効果を発揮します。 片面粘着材付き。
用途抜群の遮音性、振動吸収性の防振剤です寸法(mm)1.5×400×500危険物の類別非危険物
二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド二硫化モリブデン潤滑剤スリーボンド
5,998税込6,598
1本(200g)
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式チューブ危険物の類別非危険物
キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ LION(ライオン)キレイキレイ 薬用泡ハンドソープLION(ライオン)(89件のレビュー)
289税込318
1個(200mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える 押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。 殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす 小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用 泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
医薬品医療機器等法医薬部外品
ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王ビオレu泡ハンドソープ 業務用花王(15件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」で、手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。素肌と同じ弱酸性。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
キレイキレイ泡ハンドソープ プロ ライオンハイジーンキレイキレイ泡ハンドソープ プロライオンハイジーン(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(2L)ほか
当日出荷
殺菌成分配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。 無香料・無着色タイプで、手洗い後に手の残り香を気にせず作業ができます。 きめ細かな泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかり落とします。 すばやい泡切れ、ぬるつかない洗い上がり。
タイプシリーズキレイキレイ液性弱アルカリ性香り無香料商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香りモノタロウ(83件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ LION(ライオン)キレイキレイ 薬用泡ハンドソープLION(ライオン)(8件のレビュー)
569税込626
1個(800mL)ほか
当日出荷
きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守るキレイキレイ薬用泡ハンドソープ片手で持ててつめかえやすく、たっぷり使える。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。きめ細かな泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかりと落とします。すばやい泡切れ、ぬるつかない洗い上がり。
商品タイプ詰替用サイズ特大タイプシリーズキレイキレイ医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
キレイキレイ 薬用ハンドソープ LION(ライオン)キレイキレイ 薬用ハンドソープLION(ライオン)(44件のレビュー)
199税込219
1本(200mL)ほか
当日出荷
殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。たっぷり泡立ち、すばやく泡ぎれます。手に残りにくいシトラスフルーティの香り。 100%植物性洗浄成分使用。 2L・4Lサイズの詰替えには便利なつめかえ用のノズル付き。
タイプ液体シリーズキレイキレイ香りシトラスフルーティ医薬品医療機器等法医薬部外品
キレイキレイ 薬用液体ハンドソープ LION(ライオン)キレイキレイ 薬用液体ハンドソープLION(ライオン)(6件のレビュー)
589税込648
1本(800mL)
当日出荷
きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守るキレイキレイ薬用液体ハンドソープ。片手で持ててつめかえやすく、たっぷり使える。殺菌成分配合、手肌を清潔にします。たっぷり泡立ち、すばやく泡切れます。
商品タイプ詰替用サイズ特大シリーズキレイキレイ香りシトラスフルーティアズワン品番64-1132-47繰り返し・詰め替え対応
ビオレU泡ハンドソープ 花王ビオレU泡ハンドソープ花王(3件のレビュー)
369税込406
1個(240mL)ほか
当日出荷
1プッシュですみずみまで洗いやすい「ながもっち泡」。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
タイプシリーズビオレ香りマイルドシトラス医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ビオレu 泡ハンドソープ 無香 つめかえ用 770ml 花王ビオレu 泡ハンドソープ 無香 つめかえ用 770ml花王
619税込681
1個(770mL)
当日出荷
キッチンにもおすすめ 手に香りが残らない無香性。洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。1プッシュですみずみまで洗いやすい。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。誰でも押しやすく倒れにくい容器。殺菌成分配合。汚れ、ウイルス・細菌を除去。素肌とおなじ弱酸性。SPT(肌清浄化技術)採用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。(医薬部外品)
用途キッチンにもおすすめ 手に香りが残らない無香性。洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。1プッシュですみずみまで洗いやすい。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。誰でも押しやすく倒れにくい容器。殺菌成分配合。汚れ、ウイルス・細菌を除去。素肌とおなじ弱酸性。SPT(肌清浄化技術)採用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。(医薬部外品)タイプシリーズビオレu液性弱酸性香り無香商品タイプ詰替用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ミューズ泡ハンドソープ レキットベンキーザー・ジャパンミューズ泡ハンドソープレキットベンキーザー・ジャパン(10件のレビュー)
389税込428
1個(250mL)ほか
当日出荷
やさしい肌触り、しっかり殺菌。 独自で開発した処方。すみずみまで殺菌、消毒。 天然由来成分(洗浄剤)配合。 3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、緑茶抽出成分)配合で、手肌のカサつきを防ぎます。
シリーズミューズ
セディア薬用ハンドソープ(泡タイプ) 熊野油脂セディア薬用ハンドソープ(泡タイプ)熊野油脂(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
洗浄成分は100%植物性なので人と自然にやさしい。 ワンプッシュで1回分の泡(ムース状)がでるので素早く手肌をキレイにします。
無色透明タイプ医薬品医療機器等法医薬部外品
液体ミューズ(薬用せっけん) レキットベンキーザー・ジャパン液体ミューズ(薬用せっけん)レキットベンキーザー・ジャパン(15件のレビュー)
359税込395
1本(250mL)ほか
当日出荷
便利で衛生的なポンプタイプ。 泡切れがよくさっぱりした洗い上りですが、保湿剤配合で使用後はしっとりします。
タイプ液体シリーズミューズ
業務用キレイキレイ薬用泡ハンドソープ ライオンハイジーン業務用キレイキレイ薬用泡ハンドソープライオンハイジーン(2件のレビュー)
829税込912
1個(550mL)
当日出荷
厨房や介護施設等での手洗いにうれしい「無香料、無着色」タイプです。 殺菌成分配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。
レモン石鹸ハンドソープ カネヨ石鹸レモン石鹸ハンドソープカネヨ石鹸(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(5kg)
当日出荷
手肌にやさしいせっけんハンドソープです。大容量なので職場やご家庭のあらゆる場所で使えます。泡ポンプ・液体ポンプ兼用。さっぱりとしたレモンの香り。廃棄を考えたつぶせる容器です。お得用の5kg。
タイプ泡ポンプ・液体ポンプ兼用商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り 花王ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り花王(4件のレビュー)
369税込406
1個(240mL)ほか
当日出荷
1プッシュですみずみまで洗いやすい「ながもっち泡」。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
医薬品医療機器等法医薬部外品
シャボネット ササッとすすぎ SARAYA(サラヤ)シャボネット ササッとすすぎSARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)
499税込549
1個(800mL)ほか
当日出荷
従来品の半分の時間でさっぱりすすげて、子どもの短いすすぎでも安心。100%植物性 洗浄成分。天然精油シトラスグリーンの香り。
用途適量を手に取り、手指をしっかり洗浄し洗い流す。タイプ繰り返し・詰め替え対応
薬用ハンドソープメディキュッ ロケット石鹸薬用ハンドソープメディキュッロケット石鹸(15件のレビュー)
139税込153
1個(200mL)ほか
当日出荷
殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。 手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。
タイプ液体液性弱アルカリ性(ph8.5~10)医薬品医療機器等法医薬部外品
ミューズノータッチボトル レキットベンキーザー・ジャパンミューズノータッチボトルレキットベンキーザー・ジャパン(4件のレビュー)
599税込659
1個(250mL)
当日出荷
業界初、革新的な新製品!自動で泡が出てくるハンドソープ! ノータッチ泡ハンドソープディスペンサー専用のつめかえボトルです。
商品タイプ詰替用シリーズミューズ香りオリジナルアズワン品番64-1215-42医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス ロジクールロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネスロジクール(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線ボタン数5(チルト機能含む)無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth使用電池単三形乾電池寸法(mm)62×107×38質量(g)147解像度400dpi~4000dpiホイールスクロールホイール:有機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OSセンサーアドバンス オプティカル トラッキングホイール数1個到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
薬用パワーハンドソープ TRUSCO薬用パワーハンドソープTRUSCO(15件のレビュー)
999税込1,099
1個(0.8L)ほか
当日出荷
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。タイプ天然スクラブ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
199税込219特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
無添加せっけん泡のハンドソープ ミヨシ石鹸無添加せっけん泡のハンドソープミヨシ石鹸(27件のレビュー)
369税込406
1本(300mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最初から泡で出るからキレイが簡単。家事の間のさっと洗いも簡単にできます。成分は香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加のせっけん。泡立てやすすぎが苦手な小さなお子様にもおすすめです。せっけんならではのさっぱり感で、すすぐ時もぬるぬるしません。
タイプ
液体ミューズオリジナルメガサイズ 詰め替え 700ml レキットベンキーザー・ジャパン液体ミューズオリジナルメガサイズ 詰め替え 700mlレキットベンキーザー・ジャパン(1件のレビュー)
499税込549
1本(700mL)
当日出荷
ミューズせっけんの香り菌から家族を守る。しっかり殺菌・消毒。ベタつきが残らない、すっきりとした洗いあがりです。とろみのある液体。泡立てやすく、やさしい使い心地です。保湿成分ヒアルロン酸配合。【販売名】ミューズLO-a
仕様●有効成分:サリチル酸●その他成分:POEラウリルエーテル硫酸アンモニウム液、アルキルグリロシド、濃グリセリン、クエン酸、クエン酸Na、POE(17)POP(17)プチルエーテル、エデン酸塩、POE・ジメチコン共重合体、ヒドロキシエチルセルロース、ベンジルアルコール、安息香酸Na、ソルビン酸K、チャエキス(1)、ヒアルロン酸Na-2、ビタミンCリン酸Mg、香料、エタノール●医薬部外品アズワン品番65-8992-81医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
ファーマアクト 薬用泡ハンドソープ 熊野油脂ファーマアクト 薬用泡ハンドソープ熊野油脂(40件のレビュー)
189税込208
1個(200mL)ほか
当日出荷
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。 様々な菌から手肌を守り、清潔に保ちます。 弱酸性のきめ細かな泡が手肌をやさしく洗い上げます。 高保湿成分ヒアルロン酸配合でしっとりなめらか。 さわやかなナチュラルフローラルの香り。
タイプシリーズファーマアクト液性弱酸性医薬品医療機器等法医薬部外品
薬用ハンドソープ ニイタカ薬用ハンドソープニイタカ(6件のレビュー)
599税込659
1袋(400g)ほか
当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品
ロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウス ロジクールロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウスロジクール
5,098税込5,608
1個
当日出荷
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×103質量(g)103対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
...