カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pap-02v-s」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)PAPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
139税込153
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-SJST(日本圧着端子製造)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)10幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-SJST(日本圧着端子製造)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)18幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数8シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-SJST(日本圧着端子製造)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)12幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-SJST(日本圧着端子製造)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)16幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数7シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-SJST(日本圧着端子製造)
769税込846
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)28幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数13シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
smr-02v-n特集