カテゴリ
- 制御機器(6)
- 卓上消耗品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pap-02v」の検索結果

JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S
JST(日本圧着端子製造)¥179税込¥1971袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)10幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-S
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)12幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-S
JST(日本圧着端子製造)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)16幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数7シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-S
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)18幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数8シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-S
JST(日本圧着端子製造)¥869税込¥9561袋(10個)翌々日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)28幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数13シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
真空パック機ハンディタイプ
SURE(石崎電機製作所)¥3,198税込¥3,5181袋(50枚)当日出荷真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。仕様食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品トラスコ品番698-8191材質【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA厚さ(mm)0.075使用温度範囲(℃)-20~90縦(mm)300横(mm)200バルブPET+TPURoHS指令(10物質対応)対応
真空パック機 ハンディタイプ 専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷型式 NL-UH5V2AWの専用袋材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,998税込¥4,3981セット(50枚)9日以内出荷真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器
SURE(石崎電機製作所)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C