カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pap-08v-s」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-SJST(日本圧着端子製造)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)18幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数8シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)PAPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング8極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング8極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
539税込593
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)8極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応