カテゴリ
- 家電(11)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「par-26ma2」の検索結果

エアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付き
ELPA(1件のレビュー)¥2,563税込¥2,8191個当日出荷◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ厚さ(mm)22.5(最大値)質量(g)約95(乾電池除く)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)56×160アズワン品番64-9711-47電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応
ELPA(1件のレビュー)¥2,658税込¥2,9241個当日出荷◇エアコンの主な操作が可能 ◇国内主要メーカー13社対応 ◇紛失防止に役立つリモコンホルダー付属 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き液晶画面 ◇再設定不要のバックアップ機能搭載用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V 単四形乾電池 2本 ◇電源持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)※使用頻度により異なります。 ◇外形寸法(約):幅50x高さ155x厚さ23(mm) 【対応メーカー】 ダイキン/シャープ/長府/パナソニック(ナショナル)/サンヨー/日立/東芝/コロナ/富士通ゼネラル/フナイ/LGエレクトロニクス/三菱電機(霧ヶ峰)/三菱重工(ビーバー) ※本機は2015年5月までに発売された機器をもとに開発を行なっておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年6月以降に発売された機器についても操作できない場合があります。電源DC3V 単四形乾電池 2本幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
エアコン用リモコン
オーム電機(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応質量(g)約70(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
エアコンリモコン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様材質ABS質量(g)92使用電池単4形乾電池×2本(別売り)電池寿命12ヶ月アズワン品番65-0529-28RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)7本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×23
メーカー別テレビリモコン
ELPA(13件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信寸法(mm)54×232×20質量(g)104(乾電池除く)電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7
エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 タイマー付
ELPA(4件のレビュー)¥3,134税込¥3,4471個当日出荷◇タイマー機能付 ◇ユニバーサルデザイン ◇自立スタンド用途◇動作距離:約7m ◇電源:DC3V 単四形乾電池X2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時/バックライトOFF時) ◇本体サイズ:(約)H175XW50XD30mm ◇対応メーカー:ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec動作距離(m)約7
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格JIS C4521定格使用電圧(V)AC24~600耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)0.015~1.5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)商品番号BL6002K締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
エアコンリモコン メーカー別 7機種
ELPA(1件のレビュー)¥3,132税込¥3,4451個当日出荷◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン ◇大きく見やすい液晶画面 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き ◇0.5℃単位の温度調節に対応用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります ◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
テレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型
ELPA(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン ◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない ◇国内メーカー18社対応用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:CR-2032 1個(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります) ◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX質量(g)約47(電池除く)電源CR-2032 1個(別売)電池寿命約12ヶ月外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13動作距離(m)約7
ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100メーカー商品コード706256
リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷Blu-ray/DVDレコーダーもテレビもこの1台でまとめて操作!4つのボタンの簡単設定ですぐに使える、マルチレコーダーリモコンです。Blu-ray/DVDレコーダー4メーカー、テレビ12メーカーに対応。手にフィットする形状と、クリック感のあるボタンでストレスを軽減、快適な操作を実現します。用途Blu-ray/DVDレコーダーとテレビを各1台ずつ、メーカーが違ってもこれ1つで操作ができる、マルチレコーダーリモコンです。 。Blu-ray/DVDレコーダーやテレビに向けて、リモコンの電源ボタンを押したままメーカーの設定番号を押し、電源ボタンを離すと設定が完了。すぐに使えます。 。リモコンがそれぞれあって場所を取る、持ち替えるのが面倒で1つにまとめたいという方や、配置や押し心地などお使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。 。Blu-ray/DVDレコーダーは4メーカー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー、デジタルテレビ(地デジ/BS/CS/4K)に対応しています。 。テレビは12メーカー(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー用に53ボタン、テレビ用に7ボタンの合計60ボタンを割り当てています。 。テレビ用のボタンは青色にしているので、簡単に使い分けられます。 。Blu-ray/DVDレコーダー用には録画や再生、停止などの基本操作に加え、4K映像への切り替え(※)、字幕、Blu-ray・DVD用トレイの開閉ボタンなど良く使うボタンを割り当てています。 ※対応レコーダーのみ 。テレビ用にはテレビの電源操作や音量調整、入力切替、チャンネルの変更ボタンを割り当てています。 。電池を取り外しても設定済みのモードを保持する「設定モード保持機能」を搭載。電池交換の際に再設定する必要はありません。 。リモコン操作時に多い3つの使い方(つまんで操作、握って操作、置いたまま操作)に対応しています。 。側面や背面にくぼみを配置することで持ちやすく、指に馴染むボタン形状でそれぞれの使い方で快適な操作ができます。 。押し心地の良いメタルドームを採用しています。クリック感のあるボタンで、ボタンから少しずれてもクリックできるため、快適にご使用いただけます。 。本製品は2012年以降発売のBlu-ray/DVDレコーダー、テレビ本体と動作確認済みです(2024年1月現在)。 。ご購入前に、エレコムホームページより、ご使用のテレビの動作対応状況をご確認ください。動作対応状況は随時更新しています(2024年1月現在)。 。※本製品は2024年1月までに発売された機器をもとに開発を行っていますが、一部のBlu-ray/DVDレコーダーやテレビでは使用できない、または一部機能が使用できない場合があります。 。信号LEDを2つ搭載することで、広範囲に信号が届きやすくしています。 。リモコンは幅約4.9cm・長さ約21.2cmで、操作しやすいコンパクトサイズです。 。※本製品の機能がBlu-ray/DVDレコーダーやテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。またテレビおよび付属リモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は使用できません。 。※本製品に乾電池は付属しておりません。別途、単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約96 ※乾電池除く対応機種Blu-ray/DVDレコーダー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)、テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ) ※動作対応状況はエレコムホームページよりご確認ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×212×25通信方式赤外線(IR)方式使用電池単4形アルカリ乾電池2本 ※本製品に乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。保証期間1年間電池寿命約1年間 ※ご使用状況により異なりますボタン数60ボタン
エアコンリモコン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質本体:ABS ボタン:シリコン色ホワイト本体寸法(mm)W56×H140×D19本体質量(g)68使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
AVマルチリモコン
オーム電機(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷テレビまわりスッキリ。3つの機器をこれ一つでらくらく操作 テレビ(地デジ/BS/CS)、DVD(プレーヤー/レコーダー)、BD(プレーヤー/レコーダー)合計3台操作可能 それぞれ異なるメーカーでもOK 電池を外しても設定したメーカーコードを保持するメモリーバックアップ機能搭載付属品保証書付取扱説明書質量(g)約87(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×193.9×26適合メーカー【地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/パイオニア/LG/ハイセンス/オリオン/フナイ/DX/アイワ/エプソン/ナナオ/アズマ/ユニデン/MrMax/byd:sign/Dynex/TMY/ネクシオン/ディーオン(CANDELA)/ドン・キホーテ、【DVDレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/アイワ/パイオニア/フナイ/DX/DENON/ヤマハ/オンキヨー/フィリップス/LG/SAMSUNG/ティアック/オリオン/ユニデン/AVOX、【Blu-rayDiscレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/三菱/シャープ/パイオニア/BLUEDOT動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)電池寿命(年)約1(新品アルカリ乾電池使用時/使用頻度や状況により異なります)