カテゴリ
- 家電(10)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「par-26ma2」の検索結果

エアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付き
ELPA(1件のレビュー)¥2,563税込¥2,8191個当日出荷◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ厚さ(mm)22.5(最大値)質量(g)約95(乾電池除く)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)56×160アズワン品番64-9711-47電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応
ELPA(1件のレビュー)¥2,658税込¥2,9241個当日出荷◇エアコンの主な操作が可能 ◇国内主要メーカー13社対応 ◇紛失防止に役立つリモコンホルダー付属 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き液晶画面 ◇再設定不要のバックアップ機能搭載用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V 単四形乾電池 2本 ◇電源持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)※使用頻度により異なります。 ◇外形寸法(約):幅50x高さ155x厚さ23(mm) 【対応メーカー】 ダイキン/シャープ/長府/パナソニック(ナショナル)/サンヨー/日立/東芝/コロナ/富士通ゼネラル/フナイ/LGエレクトロニクス/三菱電機(霧ヶ峰)/三菱重工(ビーバー) ※本機は2015年5月までに発売された機器をもとに開発を行なっておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年6月以降に発売された機器についても操作できない場合があります。電源DC3V 単四形乾電池 2本幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
エアコン用リモコン
オーム電機(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応質量(g)約70(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
エアコンリモコン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様材質ABS質量(g)92使用電池単4形乾電池×2本(別売り)電池寿命12ヶ月アズワン品番65-0529-28RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)7本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×23
メーカー別テレビリモコン
ELPA(13件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信寸法(mm)54×232×20質量(g)104(乾電池除く)電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7
エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 タイマー付
ELPA(4件のレビュー)¥3,134税込¥3,4471個当日出荷◇タイマー機能付 ◇ユニバーサルデザイン ◇自立スタンド用途◇動作距離:約7m ◇電源:DC3V 単四形乾電池X2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時/バックライトOFF時) ◇本体サイズ:(約)H175XW50XD30mm ◇対応メーカー:ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec動作距離(m)約7
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格JIS C4521定格使用電圧(V)AC24~600耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)0.015~1.5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)商品番号BL6002K締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
エアコンリモコン メーカー別 7機種
ELPA(1件のレビュー)¥3,132税込¥3,4451個当日出荷◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン ◇大きく見やすい液晶画面 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き ◇0.5℃単位の温度調節に対応用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります ◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
テレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型
ELPA(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン ◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない ◇国内メーカー18社対応用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:CR-2032 1個(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります) ◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX質量(g)約47(電池除く)電源CR-2032 1個(別売)電池寿命約12ヶ月外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13動作距離(m)約7
ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100メーカー商品コード706256
エアコンリモコン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質本体:ABS ボタン:シリコン色ホワイト本体寸法(mm)W56×H140×D19本体質量(g)68使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
AVマルチリモコン
オーム電機(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷テレビまわりスッキリ。3つの機器をこれ一つでらくらく操作 テレビ(地デジ/BS/CS)、DVD(プレーヤー/レコーダー)、BD(プレーヤー/レコーダー)合計3台操作可能 それぞれ異なるメーカーでもOK 電池を外しても設定したメーカーコードを保持するメモリーバックアップ機能搭載付属品保証書付取扱説明書質量(g)約87(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×193.9×26適合メーカー【地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/パイオニア/LG/ハイセンス/オリオン/フナイ/DX/アイワ/エプソン/ナナオ/アズマ/ユニデン/MrMax/byd:sign/Dynex/TMY/ネクシオン/ディーオン(CANDELA)/ドン・キホーテ、【DVDレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/アイワ/パイオニア/フナイ/DX/DENON/ヤマハ/オンキヨー/フィリップス/LG/SAMSUNG/ティアック/オリオン/ユニデン/AVOX、【Blu-rayDiscレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/三菱/シャープ/パイオニア/BLUEDOT動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)電池寿命(年)約1(新品アルカリ乾電池使用時/使用頻度や状況により異なります)