カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 事務用品(7)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)

「parker 芯」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールペンレフィル F芯 パーカー(PARKER)[事務用品]

    ボールペンレフィル F芯

    パーカー(PARKER)[事務用品]
    ¥779~税込¥857~
    1本ほか
    当日出荷
    インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。
    商品タイプレフィル
  • ボールペンレフィル M芯 パーカー(PARKER)[事務用品]

    ボールペンレフィル M芯

    パーカー(PARKER)[事務用品](12件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本ほか
    当日出荷
    インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。
    入数1本商品タイプレフィル繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン替芯 黒 M芯 クロス

    ボールペン替芯 黒 M芯

    クロス(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    インク色黒先端ボール径(mm)1入数1本商品タイプリフィル線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
  • クインク・カートリッジインク パーカー(PARKER)[事務用品]

    クインク・カートリッジインク

    パーカー(PARKER)[事務用品]
    ¥699税込¥769
    1個(5本)
    当日出荷
  • エア ルブリケータ Parker P31シリーズ パーカーハネフィン

    エア ルブリケータ Parker P31シリーズ

    パーカーハネフィン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    ルブリケータ P31シリーズ空圧ルブリケータです。Legris P31シリーズの空圧エアプレパレーション機器と完全に互換性があります。 内蔵ポート付きのモジュラ設計 頑丈で軽量なアルミ製 幅広い空気流量に比例したオイル供給 指先でのきめ細かいラチェット制御で油滴率を調整可能 片手操作でカートリッジを簡単に取り外し可能 確実なバヨネットラッチにより、正しい安全な取り付けを実現 プラスチック製 / 金属製ボウルのオプション
    仕様●メーカーシリーズ:P31●ポートの接続:BSPP 1/4●最大流量率:40SCFM●ドレインタイプ:なし●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジ規格:BSPP●最高使用圧力:17バール●動作温度 Max:+65.5℃●動作温度 Min:-10℃●ボール材料:アルミ●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-5706アズワン品番68-4150-84
  • EO-2 GE-R-ED オスコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GE-R-ED オスコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • Parker インバータ パーカーハネフィン

    Parker インバータ

    パーカーハネフィン
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    7日以内出荷
  • モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYO

    モジュラー形ParkerグローバルFRL

    ParkerTAIYO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    22日以内出荷から92日以内出荷
  • Parker 流量計 パーカーハネフィン

    Parker 流量計

    パーカーハネフィン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
  • 空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー パーカーハネフィン

    空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー

    パーカーハネフィン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。 バルブ及び電気コンタクトブロック Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。 高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。 モジュール構造。 コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。 4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています
    仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541アズワン品番68-4149-82
  • EO-2 EW スイベルナットエルボ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 EW スイベルナットエルボ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質鉄
  • EO-2 VKAM キャップ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 VKAM キャップ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄
  • EO-2 T ユニオンティー Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 T ユニオンティー

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シリーズL
  • EO-2 Gユニオン Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 Gユニオン

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質鉄
  • Parker UCC 流量計 Parker UCC

    Parker UCC 流量計

    Parker UCC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    7日以内出荷
  • ボールペン替芯 黒 F芯 クロス

    ボールペン替芯 黒 F芯

    クロス(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    インク色黒先端ボール径(mm)0.8入数1本商品タイプリフィル線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431GUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,630~税込¥6,193~
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • ボールペンレフィル マキシマ ウォーターマン

    ボールペンレフィル マキシマ

    ウォーターマン(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    入数1本商品タイプレフィル繰り返し・詰め替え対応
  • EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質鉄
  • 5thボールペン替芯 F パーカー(PARKER)[事務用品]

    5thボールペン替芯 F

    パーカー(PARKER)[事務用品](1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    パーカー 5th テクノロジーペン用インク替芯、F、ブラック 書き手の癖に対応する柔軟なペン先が、紙の上をすべるようなしなやかな書き味を実現 なめらかに想いを綴る美しい顔料インク 正確なレタリングやディテールを叶えるFサイズのペン先 ブラックの替芯1本入り
    適合本体シリーズ名パーカー 5thインク色ブラック入数1商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。
    用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。材質ポリオレフィン複合繊維最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • スイッチAssy(ZR) ParkerTAIYO

    スイッチAssy(ZR)

    ParkerTAIYO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類有接点保護回路なし最大開閉容量DC:1.5W、AC:2VA