カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)

「pas-31」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
パッセハード リスパッセハードリス
379税込417
1個
当日出荷
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。 本体には便利な目盛付です。 ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
用途食品保存・他備品収納に最適です。材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)半透明耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃S&K(三興製作所)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
隔膜式圧力計FE型 Φ75 右下精器製造隔膜式圧力計FE型 Φ75右下精器製造
32,980税込36,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
種類隔膜式圧力計材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)S-316
隔膜式圧力計FE型 Φ100 右下精器製造隔膜式圧力計FE型 Φ100右下精器製造
34,880税込38,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類隔膜式圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)S-316
隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造隔膜式圧力計BF型 Φ100右下精器製造(1件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定