「patlite 12v35w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
回転灯用LED電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用LED電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
特殊バルブ回転灯用 12V KOITO(小糸製作所)特殊バルブ回転灯用 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電力(W)35定格電圧(V)12
回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)回転灯用バルブKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
クリア適合回転灯用
特殊ハロゲン電球 24V KOITO(小糸製作所)特殊ハロゲン電球 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途回転灯用適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)クリアー定格電力(W)55定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式T12電球ハロゲン電球
回転灯用電球 オーム電機回転灯用電球オーム電機(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコAC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)エスコ(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯 HKFM/HKFM-GシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 12V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 12VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ適合一般定格電圧(V)12ガラス球形式RP35クリアタイプシングル球口金BA15s
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製モノタロウ(15件のレビュー)
869税込956
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ交換用電球 12V シングル S25モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコAC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)エスコ(3件のレビュー)
1,080税込1,188
1パック(2個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52
純正補修用バルブ フィリップス純正補修用バルブフィリップス(11件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
純正採用世界No.1ノーマルバルブ。 ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブ。 輸入車にも対応。 車検対応。
定格電圧(V)12