カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(6)
  • 照明(5)
  • トラック用品・パーツ(2)

「patlite 12v5w」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転灯用電球12V5W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球12V5WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製モノタロウ(15件のレビュー)
869税込956
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
回転灯用電球 オーム電機回転灯用電球オーム電機(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
回転灯用LED電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用LED電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(2件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5
シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18全長(mm)35
シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18クリアタイプシングル球接点数2
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)回転灯用バルブKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
クリア適合回転灯用
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(97件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から17日以内出荷
小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)