カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 電動工具(9)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「patmark」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Patmark バッテリーセット 東京彫刻工業Patmark バッテリーセット東京彫刻工業
449,800税込494,780
1式
25日以内出荷
理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能幅(mm)221質量(kg)4.5高さ(mm)316奥行(mm)124電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah電源コード(m)3.2フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)使用充電器入力 100~240V 50/60Hz打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
電動刻印機 Patmark-desktop 東京彫刻工業電動刻印機 Patmark-desktop東京彫刻工業
519,800税込571,780
1式
22日以内出荷
電源のみ(100V~240V)で使用でき(エアーレス)、工場、オフィスなど場所を問いません。操作ソフトウェアが簡単でどなたでも扱えます。ハンドルを下ろせばワークが固定され、打刻の準備OKです。従来ラインナップとは一線を画す操作性です。
用途金属 (硬度HRC62まで打刻可能)、プラスチック、紙、 木材製品への刻印に。トラスコ品番337-2581ストローク(mm)最大約8幅(mm)245.5寸法(mm)最大打刻:50×50オレンジ高さ(mm)334奥行(mm)297文字サイズ(mm)1~50
マーキングレーザ STSマーキングレーザSTS(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大) 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大)浦谷商事(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S 東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S東京彫刻工業
539,800税込593,780
1台
11日以内出荷
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini スペアバッテリー 東京彫刻工業デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini スペアバッテリー東京彫刻工業
55,980税込61,578
1式
翌々日出荷
東京彫刻製刻印機Patmarkシリーズの予備バッテリーです。2~3時間の連続稼働が可能です。
トラスコ品番169-5717幅(mm)76高さ(mm)82質量(g)900奥行(mm)119保護機能過充電、過放電防止機能充電時間(分)120分
ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ浦谷商事
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番115-7623材質本体:SCM400、グリップ:アルミニウム幅(mm)43高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)73
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
MB8020S用スタンド 東京彫刻工業MB8020S用スタンド東京彫刻工業
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷
ドット式刻印機MarkinBOX MB8020S 東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB8020S東京彫刻工業
589,800税込648,780
1台
11日以内出荷
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)3打刻エリア(mm)X軸80×Y軸20適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)173×83×214質量(kg)(ヘッド)2.1、(スタンド)7
電動刻印機 Patmark-desktop 東京彫刻工業電動刻印機 Patmark-desktop東京彫刻工業
429,800税込472,780
1式
18日以内出荷
電源のみ(100V~240V)で使用でき(エアーレス)、工場、オフィスなど場所を問いません。操作ソフトウェアが簡単でどなたでも扱えます。ハンドルを下ろせばワークが固定され、打刻の準備OKです。従来ラインナップとは一線を画す操作性です。
用途金属 (硬度HRC62まで打刻可能)、プラスチック、紙、 木材製品への刻印に。トラスコ品番337-2582ストローク(mm)最大約8幅(mm)245.5ブラック高さ(mm)334奥行(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応打刻エリア(mm)50×50文字サイズ(mm)1~50
刻印セット 英字 モノタロウ刻印セット 英字モノタロウ(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(27本組)
当日出荷
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
刻印セット 数字 モノタロウ刻印セット 数字モノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)
当日出荷
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
MarkinBOX標準専用ピン 東京彫刻工業MarkinBOX標準専用ピン東京彫刻工業
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
メタルエンボス PANDUIT(パンドウイット)メタルエンボスPANDUIT(パンドウイット)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。 システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587質量(kg)1.02文字寸法(mm)4.8角
電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン東京彫刻工業
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
材質/仕上超硬
マーキングペン WENマーキングペンWEN(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。空気消費量(m3/min)0.025種別エアー式質量(g)170胴径(Φmm)17.3振動数毎分500~600ストローク本体長さ(mm)160使用空気圧(kg/cm2)4~7線の太さ中字
電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン(深打刻仕様用) 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン(深打刻仕様用)東京彫刻工業
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
材質/仕上超硬
ホルダー式精密刻印 TRUSCOホルダー式精密刻印TRUSCO
59,980税込65,978
1組
当日出荷
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ材質合金工具鋼(SKS相当)
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm 日東工器ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4232幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)1.7~2.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドット式刻印機MarkinBOX MB1010 東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB1010東京彫刻工業
639,800税込703,780
1台
15日以内出荷
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)2打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7
SparkFun Digital Temperature Sensor - TMP102 Qwiic SPARKFUNSparkFun Digital Temperature Sensor - TMP102 QwiicSPARKFUN
2,398税込2,638
1個
33日以内出荷
DescriptionWe all like to know the temperature, right? Well, with the SparkFun TMP102 Digital Temperature Sensor, we've made it just about as easy as it gets. Based on the original Digital Temperature Sensor Breakout TMP102, we've added Qwiic connectors to bring this board into our plug-and-play Qwiic Ecosystem and added an address jumper instead of breaking out the address pin. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use breadboard.The TMP102 itself is an easy-to-use digital temperature sensor from Texas Instruments. While some temperature sensors use an analog voltage to represent the temperature, the TMP102 uses the I2C bus of the Arduino to communicate the temperature.The TMP102 is capable of reading temperatures to resolution of 0.0625℃, and is accurate up to 0.5℃. The breakout has built-in 4.7kΩ pull-up resistors for I2C communications and runs from 1.4V to 3.6V. I2C communication uses an open drain signaling, so there is no need to use level shifting.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic TMP102 Digital Temperature Sensor GuideFeaturesUses the I2C interfaceI2C Address:0x48 by default(Three additional addresses available, as well)12-bit, 0.0625℃ resolutionTypical temperature accuracy of ±0.5℃3.3V sensorSupports up to four TMP102 sensors on the I2C bus at time2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0427-17