カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「pau10」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンエイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ユニオンエイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアンプ 三菱電機

    パワーアンプ

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    質量(kg)0.3取付方式DINレール、床面、壁面取付
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
  • グリセリン圧力計AU1/4G 60X10MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4G 60X10MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
  • GRKグリセリン入圧力計 G-AU1/4-60:10MPA 第一計器

    GRKグリセリン入圧力計 G-AU1/4-60:10MPA

    第一計器
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    10日以内出荷
    仕様●型番:グリセリン入り●大きさ:60Φ●ケース外観形状:AU●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~10MPA●コード番号:119-0165223アズワン品番67-4838-14
  • デジタル入力用ケーブル 三菱電機

    デジタル入力用ケーブル

    三菱電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    17日以内出荷
    仕様LD-10PAU□用デジタル入力用適合機種LD-10PAU-□長さ(m)1