カテゴリ
- 日用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 食品・飲料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pau6」の検索結果

ユニオンエイ
PISCO(ピスコ)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ユニオンエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
あんしんサラ・シート
P.one¥2,398税込¥2,6381袋(22枚)4日以内出荷速乾・超吸収で、長時間使用しても安心の厚型ペットシーツ(スーパーワイドサイズ)です。おしっこした瞬間から水分とニオイを素早くとじこめるので、トイレの悩みであるニオイと足ヌレを解消します!大きいサイズで使いやすい!材質ポリオレフィン系不織布、綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト質量(kg)11サイズスーパーワイドケース寸法(mm)580×430×305シートサイズ(cm)60×90
日本製 ペットシーツ あんしんサラシート 厚型
第一衛材¥8,998税込¥9,8981箱(22枚×4袋)5日以内出荷高品質!日本製ペットシーツ。表面はブルー、裏面は白色だから裏表が分かりやすい。端っこまで国産高分子ポリマーびっしりだからモレずに安心。おしっこした瞬間から水分とニオイをすばやく閉じ込め足裏を汚しません。厚型・超吸収タイプで長時間使用しても安心!留守の多いわんちゃんにオススメです。用途ペット用シーツ、使い捨てシートとして。型/厚型/ペット用シート/使い捨て/トイレシーツ/犬用品/ペットシート/犬/レギュラー/ワイド/日本製/国産
ぷるんと蒟蒻ゼリーパウチ白桃6個
オリヒロプランデュ¥3,598税込¥3,8861ケース(6個×24個)4日以内出荷果汁をたっぷり配合した、押し出して食べる新タイプのパウチゼリーです。小腹がすいた時の手軽なおやつとしてお召し上がりください。原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、果汁(もも、リンゴ)、還元水飴、蒟蒻粉/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)賞味期限270日保存方法常温カロリー(kcal)14.8/1個(20g)
エネルゲンパウダー1L用 64g×5
大塚製薬¥15,980税込¥17,2581箱(5袋×20セット)9日以内出荷持久運動時に必要なエネルギー源として体脂肪の燃焼に着目したドリンクの1L用粉末タイプ原材料果糖、粉末果汁、食塩/酸味料、アルギニン、ビタミンC、香料、塩化K、貝Ca、炭酸Mg、微粒酸化ケイ素、調味料(アミノ酸)、β-カロテン、ビタミンE栄養成分エネルギー:246kcal、タンパク質:4g、脂質:0g、炭水化物:59g、食塩相当量:1.28g、カリウム:203mg、カルシウム:107mg、マグネシウム:6mg、ビタミンC:1000mg、ビタミンE:2.0mg、β-カロテン:6mg、アルギニン:2000mg、クエン酸:4600mg商品タイプ粉末タイプ再生紙使用マーク適合