「pb 410.h 6-25」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型ヘクスローブレンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチセット (パックアリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    翌々日出荷
    スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。
    先端形状ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチセット(パックなし) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチセット(パックなし)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
    先端形状ヘックスローブ
  • ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
    セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63先端形状ヘックスローブ
  • マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウ

    マイクロヘックスローブレンチ セット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(11本組)
    当日出荷
    極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
    用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型いじり止めヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型いじり止めヘクスローブレンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
    セット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組質量(g)98先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ

    レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
    用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
  • ヘックスローブレンチセット E-Value

    ヘックスローブレンチセット

    E-Value(24件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
  • ヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • スイスグリップ・トルクスプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・トルクスプラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 6pcトルクスレンチセット ベストツール

    6pcトルクスレンチセット

    ベストツール(33件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ

    ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(8個)
    当日出荷
    いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
    用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業にセット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    トラスコ品番448-1585セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ヘックスローブレンチセット モノタロウ

    ヘックスローブレンチセット

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(9本組)
    当日出荷
    T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
    用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • L型ヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセットです。ホルダー付き。
    セット内容L型ヘクスローブレンチ(410-6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40・45)先端形状ヘクスローブ
  • L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌々日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
    セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)78先端形状ヘックスローブ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷