「pb 8205.1,5-70」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
  • スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバープラス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 六角タイプ モノタロウ

    ドライバー 六角タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷
    六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
    種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角レンチドライバー ANEX

    六角レンチドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。
    用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー Wera

    六角棒ドライバー

    Wera(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS

    ボールポイント六角棒ドライバー

    BONDHUS(12件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー エイト

    六角棒ドライバー

    エイト(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • 六角棒ドライバー エイト

    六角棒ドライバー

    エイト(4件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • 精密ヘックスドライバー ベッセル

    精密ヘックスドライバー

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
    用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント六角レンチドライバー ANEX

    ボールポイント六角レンチドライバー

    ANEX(20件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールグリップドライバー ベッセル

    ボールグリップドライバー

    ベッセル(175件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 六角ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
    用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番395-4820質量(g)186材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバーマイナス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    軸径(inch)-材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    当日出荷から100日以内出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビットカテゴリ