カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「pb-1200」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • 網パレバッグ 吉野

    網パレバッグ

    吉野(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
    用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。材質耐候材入ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタートキューブ セイシング

    スタートキューブ

    セイシング(9件のレビュー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    当日出荷
    スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
    用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付質量(kg)2.5定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)570内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95適合バッテリー80Ah
  • SPB 六角プラグ(テーパねじ) イハラサイエンス

    SPB 六角プラグ(テーパねじ)

    イハラサイエンス
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C形状プラグ接続ねじ種類R
  • 静電気除去ハイパワーバー ベッセル

    静電気除去ハイパワーバー

    ベッセル
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    5日以内出荷
    超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
    用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内イオン生成方式交流コロナ放電式印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
  • 座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。
    用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工材質超硬先端角(°)180表面処理THコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • ステンレスパンチング作業台 アズワン

    ステンレスパンチング作業台

    アズワン
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • バックアップケーブル セイシング

    バックアップケーブル

    セイシング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    適合PB-1200GX
  • ローガード(42T用) SHIMANO(シマノ)

    ローガード(42T用)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥849税込¥934
    1個
    欠品中
  • コロミルプルーラ 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ 重切削フライス加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック

    CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

    サンドビック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • MPB-1200-8用ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-1200-8用ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用ロアパーツです。
    トラスコ品番179-7041適合本体MPB-1200-8質量(g)140
  • MPB-1200-8用交換カートリッジ A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-1200-8用交換カートリッジ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1式(10組)
    当日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用の交換カートリッジです。
    トラスコ品番179-7052適合本体MPB-1200-8質量(g)1200内容96本入×10セット
  • MPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り) A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1式(8本)
    翌々日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
    トラスコ品番179-5544適合本体MPB-1200-8質量(g)32
  • プランジ加工用CoroMill(R) Plura超硬エンドミル サンドビック

    プランジ加工用CoroMill(R) Plura超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    翌々日出荷
    材種1610
  • コロミルプルーラ サンドビック

    コロミルプルーラ

    サンドビック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃数4枚表面処理PVD
  • PLATINUM認証電源 LIAN LI

    PLATINUM認証電源

    LIAN LI
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    Lian Li社のSX Platinumは、80PLUSおよびPPLPのPlatinum認証を取得し、100%日本製105℃コンデンサを採用した高品質ATX電源です。 ハイエンドGPU対応の12V-2×6コネクタを搭載し、ATX3.1規格に準拠しています。 フルモジュラー設計によりケーブルの取り回しが容易で、不要なケーブルによるエアフロー阻害を防ぎます。 冷却にはPWMファンを採用し、低負荷時はファン停止、一定負荷以上で回転するZero RPMモードを搭載し、静音性にも配慮しています。 PCIe 6+2ピンコネクタを3本備え、AMD製ハイエンドグラフィックスカードにも対応。高出力かつ高品質を求めるユーザーに最適なPlatinum電源です。
    仕様【ATX12バージョン】ATX3.1質量(kg)1.8kg最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000入力電圧(V)100-240rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140ケーブルフルモジュラー式ファン静音ファン各種認証80PLUS Platinum認証
  • FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバー ALBA(アルバ)

    FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体色ブラックメーカーYAMAHA適合車種FZ250/Rフェザー(85) /1HX、FZR250/R(86-89) /2KR/3HX1/3LN1、R1-Z(90-93) /3XC1-3、RZ250RR(84) バー /51L、RZ250R(43PS)(86-88) バー /1XG/3HM1、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、SRX400(85-96) /1JV/1JL/2NY/3HU/3VN、FZ400R(84-87) /46X、FZR400/R(86-89) /1WG/2TK/3EN、ドラッグスター400(96-01) /4TR1-8/5KP1-4、RZV500R(84) /1GG/51X、SRX600(85-94) /1JK/2NX/3GV1/3SX1/2、FZ750(85) /1FM、FZR750(87) /2LM、FZX750/L(86-98) /2AK/3XF1-5、FZR1000(87-88) /3GM、ドラッグスター1100(99-00) /XVS1100 5EL4/5ELE/5PB1、FJ1200(88-93) /4CC2、V-MAX(90-99) /3UF1-6左右区別右適合排気量(cc)250
  • IXYS サイリスタ SCR IXYS

    IXYS サイリスタ SCR

    IXYS
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷