カテゴリ
- バイク純正部品(330)
- オフィス家具(130)
- メカニカル部品(61)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 制御機器(39)
- バイク部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 建築金物(12)
- 切削工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 作業工具(10)
- 店舗什器・備品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 機構部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電動工具(4)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(12)
- KEMET(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- Optibelt(8)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(8)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- TRUSCO(5)
- エスコ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(126)
- オンダ製作所(27)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(16)
- タンガロイ(10)
- ホンダ(330)
- ラクテム(4)
- ラムマウント(4)
- 住友重機械工業(35)
- 未来工業(4)
- 浦谷商事(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

カラー鉄下振り PB-16
アカツキ製作所(KOD)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)通し穴径(Φmm)1.8
ショッピングバスケット置台 PB-16用
スーパーメイト¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ショッピングバスケットPB-16専用の置台です。用途PB-16を保管・移動する際に使用するカゴ置台です。寸法(mm)435×340×325色クロームメッキ最大積載段数30
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥337税込¥3711セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
六角ボルト用キャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
無地クリアPETボックス
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷中身が見えるクリアの無地ボックスです。用途ギフトラッピング材質PET[透明]
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
ボルトナットキャップ
ラクテム(1件のレビュー)¥519税込¥5711セット(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング
オザック精工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具24型PBクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から21日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
カゴ
スーパーメイト¥899税込¥9891個当日出荷から12日以内出荷従来品のカゴと比べ、山なりのフォルムになっています。 中央部の深さを持たせながら、投入部分が低くなることで、商品の出し入れをしやすくします。用途スーパーマーケットなどでのお買い物に付属品把手仕様完成品、把手2個材質全体:ポリプロピレン(PP)
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ロングノーズプライヤ ベント(バネ付)
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷先端が薄い(約2mm)。先端曲り角度30度。バネ内蔵で繰り返し作業に最適。軟線の切断可能質量(g)160寸法L(mm)167.5呼び寸法(mm)165寸法E(mm)42寸法l(mm)52寸法T(mm)2.3先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線1.7くわえられる加工物寸法(mm)20口幅調節2段階
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら