カテゴリ
- オフィス家具(540)
- メカニカル部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 切削工具(13)
- 建築金物(11)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 機構部品(9)
- バイク部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 作業工具(7)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 保管用品(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 清掃用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(3)
- 安全用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(540)
- TRUSCO(13)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 桑名金属工業(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- SP忠男(7)
- CKD(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 日動電工(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(3)
- テクノプラン(3)
- エバオン(3)
- NewHikari(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- ウェッジ(3)
- オザック精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pb-25」の検索結果

PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
バケツペール
アイリスオーヤマ(26件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷小容量から大容量まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ↓↓↓対応の蓋の注文コード↓↓↓ 5L:60521982 8L:22735083 15L:60522007 20L:22735108 25L:60522016用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥400税込¥4401セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
アイ・ボンベ
アイ・システムネットワーク(12件のレビュー)¥709税込¥7801パック(3本)当日出荷カセットガス式タイプ。容量(g)250本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198使用ガスLPG(液化ブタン)TKG品番9-2123-0701TKG品番(2017)6-1957-0801
DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
ステンレスパンチングカゴ SPB
イズミ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から13日以内出荷ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から5日以内出荷この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング
オザック精工¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342947-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
プーリーブロック 使用ロープ径5~7mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2138材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)21材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.29
ジョイント金具24型PBクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
スポンジボール
ホーシン(HOSHIN)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
液晶保護フィルム dynabook Satellite PB25MBAD482JD7X 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook Satellite PB25MBAD482JD7X取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
万能化繊ペイント刷毛
TRUSCO¥539税込¥5931本当日出荷熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。用途工作・小物用。材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
液晶保護フィルム dynabook B25 / 23TB PB25-23TSCB 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook B25/23TB PB25-23TSCB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
ピーコンビット
カクイ製作所¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷型枠部材。ネジ式なので、壊れにくくコストパフォーマンスに優れています。インパクトドライバーで確実に締めつけができ、穴詰まりが確認できるので、セパ取付不可を事前に防止できます。ネジのゴミ、軽い錆もタップ機能で綺麗に通ります。全長(mm)115
液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB PB25RCAD482MD7Y 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB25/RB PB25RCAD482MD7Y取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
パカットバッグ
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷パカット開いて取り出しやすいBOX型ケースです。 使わない時はコンパクトにたためます。 内側にはメッシュポケット付きです。用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
ニュープレパラートボックス
ケニス¥799税込¥8791個翌日出荷から翌々日出荷ロック式のフタが付いたプレパラートボックスで、省スペースでの保管を考慮し積み重ねができるようになっています。材質プラスチック、透明ふた付
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ジョイント金具24型(スチール)PB
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型PB表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥859~税込¥945~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
...
























![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342947-250127-02.jpg)