カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電動工具(4)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(6)
- マキタ(3)
- TRUSCO(2)
- Avail(アベイル)(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- キングコーポレーション(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「pb-3-g」の検索結果

パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
ポイントベースNo.3
TRUSCO(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10枚)当日出荷カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。材質ABS樹脂質量(g)50サイズ(mm)45.5×6×10
圧着端子取付用端子
MAC8(マックエイト)¥159,800税込¥175,7801袋(1000個)9日以内出荷電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等に御利用下さい。 御使用はスルホール基板に限ります。 ランド径はPB-1、PB-2では7Φ以上、PB-3、PB-4では8Φ以上にして半田付は必ず部品面まであがるようにして下さい。(締め付けトルク:6kg.f.cm以下)材質黄銅定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235
ELPA(5件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
プライバシー保護封筒100
キングコーポレーション¥1,298税込¥1,4281セット(100枚)当日出荷99%以上の高不透明度で内容物が透けない封筒です。A4判対応です。2018年トラスコ掲載ページ10 0390
充電式ポータブルバンドソー
マキタ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷充電式ポータブルバンドソーPB003G。特長。様々な部材をパワフルに高速切断。・切断スピード 約30%アップ※。40Vmax仕様により、電線管やメタルスタッド等、様々な部材をパワフル&スピーディに切断します。・最大切断能力。角パイプ:66mm×66mm、丸パイプ:Φ66mm。・軽量、コンパクト。質量・全長※はメーカー18V従来機と変わらず、軽量・コンパクト化を実現。取り回し性に優れ、上向き作業も快適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・定回転制御で高効率作業を実現。重負荷作業時の回転数低下を抑制。・「拡散レンズLED」採用。光を均一に拡げ、ブレードの影を軽減。暗所においても墨線の位置合わせが容易。・優れたブレード着脱性。・ブレード軌道の外側調整。・スピード調整ダイヤル。部材に合わせて6段階でスピード調整可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※。・「ツールレス」ストッパプレート調整。・ロックオンスイッチ付。・バンドソー用スタンド(別販売品)使用で安定切断。バンドソー用スタンドセット品(別販売品)。部品番号:A-00566。スタンド取付時の最大切断能力(直角)。角パイプ:55mm×55mm、丸パイプ:Φ55mm。※ BL4050F以上の質量があるバッテリを装着すると、スタンドは上死点まで戻りません。その他特長。電気ブレーキ。再起動防止寸法(mm)【ノコ刃】835×13×0.5質量(kg)3.8電圧(V)直流36(40max)切断能力(mm) 丸(90°)66切断能力(mm)パイプ角66×66
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥3,798~税込¥4,178~1個(300g)ほか5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応セット内容同梱物ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.2(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~60入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz最大消費電力(W)≦6コントラスト比500:1解像度1024×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz応答速度5入力端子3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号SD-SDI/HD-SDI対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-93音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250
CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター
オンダ製作所¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用
オンダ製作所¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用
オンダ製作所¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588寸法L2(mm)52.5使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
カーディナル3/33用 アルミスプール CD320EX
Avail(アベイル)¥15,980税込¥17,5781個欠品中カーディナル3/33シリーズ用のアルミスプールです。アルミ素材をマテリアルに使用することで、上質で高級感溢れる外観に仕上げました。 性能面では、既存の320R/340RよりCD320EXは4.5g、CD340EXは2gと、本体自重をさらに軽量化。そして、僅かにスプールエッジの傾斜角をなだらかに、そして肉薄化を施しました。 。これらにより、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・極上のキャストフィールを実現。特に、現代の主流となったPEラインセッティングとの相性が抜群です。 フェザリングによる、意図的にラインの放出量をコントロールすることが出来るエキスパートアングラーには、純正スプールでは扱いづらい"復元力"のあるナイロンライン使用時も、飛距離とキャストフィーリングの向上をよりご体感ただけます。適合機種ABU カーディナル3 / 33 / 33CDL / Zebco3 / 3X / 3R / 3E / 3PB / 33X / 3BP / 3RD/3RD CDL / 3BD CDL / 3XBⅡ / G3 / B3 / 100th CDL / 3BRX CDL材質スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂質量(g)CD320EX:約16.5 CD340EX:約18.0溝深さ(mm)CD320EX:2.0 CD340EX:4.0糸巻量CD320EX:PE-0.8 50m CD340EX:PE-1.0 70m
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
カーディナル3/33用 アルミスプール CD340EX
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷カーディナル3/33シリーズ用のアルミスプールです。アルミ素材をマテリアルに使用することで、上質で高級感溢れる外観に仕上げました。 性能面では、既存の320R/340RよりCD320EXは4.5g、CD340EXは2gと、本体自重をさらに軽量化。そして、僅かにスプールエッジの傾斜角をなだらかに、そして肉薄化を施しました。 。これらにより、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・極上のキャストフィールを実現。特に、現代の主流となったPEラインセッティングとの相性が抜群です。 フェザリングによる、意図的にラインの放出量をコントロールすることが出来るエキスパートアングラーには、純正スプールでは扱いづらい"復元力"のあるナイロンライン使用時も、飛距離とキャストフィーリングの向上をよりご体感ただけます。適合機種ABU カーディナル3 / 33 / 33CDL / Zebco3 / 3X / 3R / 3E / 3PB / 33X / 3BP / 3RD/3RD CDL / 3BD CDL / 3XBⅡ / G3 / B3 / 100th CDL / 3BRX CDL材質スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂質量(g)CD320EX:約16.5 CD340EX:約18.0溝深さ(mm)CD320EX:2.0 CD340EX:4.0糸巻量CD320EX:PE-0.8 50m CD340EX:PE-1.0 70m
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から10日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ