カテゴリ
- 制御機器(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pb-360」の検索結果

かるがるパワー平バール
モトコマ(26件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
パーツボックス
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕切りの組み替え(大・小)が自由自在です。収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。外から中身が見えます。本体、中皿ともABS樹脂製で丈夫です。仕様25mmシリンダ錠取付可能(別売)仕切あり樹脂製材質ABS樹脂(本体、仕切り板)質量(kg)1.1色ブラック/クリア高さ(mm)71奥行(mm)230仕切板大6枚/小12枚仕切りあり材質(フタ)ポリエチレン樹脂材質(取手)ポリプロピレン有効内寸法・間口(mm)345有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)64
万能用刷毛
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。用途油性用、万能刷毛。トラスコ品番818-8199全長(mm)210質量(g)10種類刷毛毛丈(mm)31材質(柄部)木材質(毛)馬毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)15
万能用刷毛
TRUSCO¥769税込¥8461本当日出荷日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。用途油性用、万能刷毛。全長(mm)230種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)馬毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)162018年トラスコ掲載ページ7 0184
Mueller マルチメータ用 テストリード, 0.9m
MUELLER ELECTRIC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 0.9m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー
ミツバサンコーワ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷誰でも簡単に撮影が可能 「身に付ける」ドライブレコーダー。サッと首に掛けるだけ2ボタンで簡単操作。FITT360PBαは誰でも簡単に撮影できるウェアラブルレコーダー。本体にある2つのボタンで全ての操作が可能です。ネックガイドで安定した着用感。本体を首に固定できるネックガイドが付属します。ベルクロネックガイドを装着すればあらゆる動きでも首から抜けない、安定した撮影が可能です。専用アプリですぐに確認 より快適に。ITT360PBα専用アプリを使えばリモートコントロール、バッテリー残量の確認、ストレージ管理、録画データの再生など多様な機能を利用できます。。付属品。本体 ベーシックネックガイド(S/M/L) ベルクロネックガイド 取扱説明書 USB Type-C ケーブル USB Type-C 変換アダプター仕様(充電)USB Type-C、Bluetoothイヤーセット対応(Androidのみ)接続(無線)Bluetooth 5.0/無線接続距離 約10mバッテリー使用時間約3時間/充電時間約2時間/待機時間約14時間スピーカーマイクスピーカー画質(最大)3840×1280 30fps/コーデックMP4(H.264,AAC)内蔵マイクDMIC内蔵マイク/音声録画容量(GB)【保存】内蔵メモリ : 64/外付けメモリ (最大)128対応防水IPX4
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 70 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391個9日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 70 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 15mm奥行き = 15mm高さ = 20mm寸法 = 15 x 15 x 20mm動作温度 Min = -40℃VDE. TE ConnectivityミニチュアパワーPCBリレー - PCBシリーズ. PBシリーズのミニチュアパワーPCBスルーホール取り付けリレーは、ニッケル銀90/10のカドミウム不使用のコンタクトと標準クラスFコイルシステムを備えています。 コンパクトでシンプル設計が施されているこれらの10 A PCBシリーズのミニチュアパワーPCBリレーは、高速処理のセキュリティと、EN60335品番に準拠した耐熱 / 耐火性能を備えています。 30. これらのPBシリーズのパワーリレーの主な用途は、白物小型家電、熱及び温度コントローラなどです。. 小型設計基板パワーリレー コイル電力: 360 mW 定格スイッチング電圧: 240 Vac 沿面距離とクリアランス: Ω0.75 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 V 使用温度範囲: Ω40 → 85 ℃ 寸法: W 15 mm、D 15 mm、H 20 mm定格電圧(V)DC5接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応