カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-45」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FORK ASSY.*PB45L*    51500KZ9711ZD ホンダFORK ASSY.*PB45L* 51500KZ9711ZDホンダ
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
FORK ASSY.*PB45L*    51500MY2601ZD ホンダFORK ASSY.*PB45L* 51500MY2601ZDホンダ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
FORK ASSY,*PB45L*    51500KZ9712ZD ホンダFORK ASSY,*PB45L* 51500KZ9712ZDホンダ
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
FORK ASSY,*PB45L*    51500KBR003ZE ホンダFORK ASSY,*PB45L* 51500KBR003ZEホンダ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.*PB45L*    51400MY2601ZD ホンダFORK ASSY.*PB45L* 51400MY2601ZDホンダ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
FORK ASSY,*PB45L*    51400KZ9712ZD ホンダFORK ASSY,*PB45L* 51400KZ9712ZDホンダ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.*PB45L*    51400KZ9711ZD ホンダFORK ASSY.*PB45L* 51400KZ9711ZDホンダ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
FORK ASSY,*PB45L*    51400KBR003ZE ホンダFORK ASSY,*PB45L* 51400KBR003ZEホンダ
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
SEAT ASSY,*PB45L*  77300MW0790ZC ホンダSEAT ASSY,*PB45L* 77300MW0790ZCホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
LATHER COM*PB45L*  77201KAE306ZB ホンダLATHER COM*PB45L* 77201KAE306ZBホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
SEAT COMP,*PB45L*  77200KAE740ZC ホンダSEAT COMP,*PB45L* 77200KAE740ZCホンダ
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
SEAT COMP.*PB45L*  77200KAE870ZC ホンダSEAT COMP.*PB45L* 77200KAE870ZCホンダ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
SEAT COMP.*PB45L*  77100GW6900ZA ホンダSEAT COMP.*PB45L* 77100GW6900ZAホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
895税込985
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
SEAT ASSY.*PB45L*  77300MW0000ZD ホンダSEAT ASSY.*PB45L* 77300MW0000ZDホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
BOOT,FR.FO*PB45L*    51611KW3003ZM ホンダBOOT,FR.FO*PB45L* 51611KW3003ZMホンダ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
BOOT,FR.FO*PB45L*    51611MM9013ZP ホンダBOOT,FR.FO*PB45L* 51611MM9013ZPホンダ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
BOOT,FR.FO*PB45L*    51611KN5003ZG ホンダBOOT,FR.FO*PB45L* 51611KN5003ZGホンダ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナプロジェクトペーパー 5ミリ方眼オキナ(7件のレビュー)
579税込637
1冊(50枚)
当日出荷
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(1kg)
当日出荷
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
ダンボールプラスチックケース TRUSCOダンボールプラスチックケースTRUSCO(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
ステンレスパンチングカゴ SPB イズミステンレスパンチングカゴ SPBイズミ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-2NBK(鍋屋バイテック会社)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
エスリーブ(WPB) 阪上製作所エスリーブ(WPB)阪上製作所(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
マドミラン GIKEN(川口技研)マドミランGIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(10枚)
3日以内出荷
強力粘着テープ付で格子棒に貼るだけの簡単取付、視線公害からプライバシーを守ります。
長さ(mm)700付属品切断用ノコ刃材質ポリ塩化ビニル・アクリル系両面テープ
偏心軸 住友電工ハードメタル偏心軸住友電工ハードメタル
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
市販手帳 パルソナー ナカバヤシ市販手帳 パルソナーナカバヤシ
549税込604
1冊
当日出荷から5日以内出荷
自由に使える、フリーダイアリー。
サイズA6材質本文:上質紙・A罫・30行・320頁(160枚)、表紙:発泡塩ビ質量(g)200寸法(横×縦)(mm)105×148RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴じ
貝印 ハンドトーチバーナー 貝印貝印 ハンドトーチバーナー貝印
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ハンドル長さ(mm)200ホース長さ(mm)2000火口径(Φmm)45
スチールパンチングカゴ PB イズミスチールパンチングカゴ PBイズミ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)50材質メッキ鋼板
チャーシューブロイラー タニコーチャーシューブロイラータニコー
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番102-4071接続口径都市ガス:13Φ、LPガス:9.5Φ高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)400ガス消費量(kg/h)3.5kW(0.25kg/h)(LPガス)ガス消費量(kcaL/h)3.5kW(3,000kcal/h)(都市ガス)
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
マンホール蓋 未来工業マンホール蓋未来工業
46,980税込51,678
1個
当日出荷
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4NBK(鍋屋バイテック会社)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
エスリーブ 大阪魂エスリーブ大阪魂
20,236税込22,260
1袋(10個)
3日以内出荷