カテゴリ

  • 物流用品(35)
  • バイク部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • メカニカル部品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自転車部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-50」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • ポンプ用カップリング セフティー3

    ポンプ用カップリング

    セフティー3(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
    用途ポンプパーツ形状カップリング
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    1,005税込1,106
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • PPベルト TRUSCO

    PPベルト

    TRUSCO(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
    用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ルートバン TRUSCO

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • マグネットパワーベルト TRUSCO

    マグネットパワーベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
    用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
  • プロジェクトペーパー 10ミリ方眼 オキナ

    プロジェクトペーパー 10ミリ方眼

    オキナ
    479税込527
    1冊(100枚)
    当日出荷
    コピーに写りにくいブルー罫 あらゆるプランニングに最適です
    材質特抄上質紙10mm方眼坪量(g/m2)64
  • プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリング

    プランジャ シリンジ用

    武蔵エンジニアリング
    6,498税込7,148
    1パック(50本)
    当日出荷
    シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
    用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
  • ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ

    ステンレスパンチングカゴ SPB

    イズミ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
    用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
  • ベルト荷締機 スリーエッチ

    ベルト荷締機

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ラチェット式
  • <PB> ピローブロック  リニア鋳物ハウジング オザック精工

    <PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング

    オザック精工
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。
    材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットパワーベルト MagX(マグエックス)

    マグネットパワーベルト

    MagX(マグエックス)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途工場・倉庫などで工具ホルダーとして。ナットボルトなどの一時保管など。仕様両面磁力材質異方性マグネットベルト厚さ(mm)4無地タイプ両面磁力タイプ磁束密度(表面)800G
  • ピストンブラシ KOTO

    ピストンブラシ

    KOTO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブレーキピストンを抜いた後の錆び付いた内部をきれいにブラッシングできます。チャック付ドリルの先端に付けて簡単に掃除ができます。
    用途ブレーキピストンの清掃作業全長(mm)127材質(ワイヤー部)真鍮ブラシ径(Φmm)50
  • ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCO

    ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • トグルクランプ 横押し型 スーパーツール

    トグルクランプ 横押し型

    スーパーツール(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
  • プレパラートボックス TRUSCO

    プレパラートボックス

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂厚さ(mm)32
  • プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 打込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
    材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイトホワイト
  • ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCO

    ボールチェーン(真鍮製)用カップリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    449税込494
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具
  • 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

    東京コスモス電機(10件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
  • エスリーブ(WPB) 阪上製作所

    エスリーブ(WPB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    ジョイントブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
  • カラー鉄下げ振 TRUSCO

    カラー鉄下げ振

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
  • ニュープレパラートボックス ケニス

    ニュープレパラートボックス

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ロック式のフタが付いたプレパラートボックスで、省スペースでの保管を考慮し積み重ねができるようになっています。
    材質プラスチック、透明ふた付
  • ハイドレーションプッシュボトル TRUSCO

    ハイドレーションプッシュボトル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)601目盛(mL)50胴径(Φmm)78先端外径(Φmm)1
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • 水性用塗料刷毛 TRUSCO

    水性用塗料刷毛

    TRUSCO
    429税込472
    1本
    当日出荷
    毛が色付きのため用途別での使い分けが可能です。自然塗料、水性塗料に適しています。
    用途水性塗料、自然塗料に。種類刷毛材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途水性用玉厚(mm)15
  • PC製ビーカー BeHAUS

    PC製ビーカー

    BeHAUS
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    フルスケール部の目盛は、どの位置からでも確認しやすい回線入りです。
    材質ポリメチルペンテン種類ビーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイル式メニュー えいむ

    ファイル式メニュー

    えいむ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
    材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)245×315用紙サイズA4ページ数ビニール付2ページ
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所)

    スプロケットアイドラーA型 SPB

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
  • ルートバン 3段式 TRUSCO

    ルートバン 3段式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
  • ジョイント中間ロッド(HACCP対応) ジョイントハンドル TRUSCO

    ジョイント中間ロッド(HACCP対応) ジョイントハンドル

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端ジョイントブラシや中間ロッドを組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナー用ハンドルです。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。トラスコ品番819-1643材質ステンレス長さ(mm)500縦(mm)500外径(mm)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ルートバン 2段式 TRUSCO

    ルートバン 2段式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】483生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • 水平調整ブロック スーパーツール

    水平調整ブロック

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    スムーズに且つ垂直に上下移動します。 加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
    仕様ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • ピローブロック ニューストロング販売

    ピローブロック

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
    用途加工物の振動ずれ防止に仕様低用バネ使用材質スチール(S45C)黒染仕上げ