カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「pb-c1000」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パカットバッグ1000 SK11

    パカットバッグ1000

    SK11(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
    用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×130×130外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
    用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
  • ロックピン用チェーン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用チェーン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商

    パルスブローコントローラ ハイパワータイプ

    千代田通商
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    エアブローの空気消費量を1/2に低減。電源不要。パルス調整が簡単。エアブロー効果のアップ
    用途切粉の吹き飛ばし。エアブローによる冷却。水切り・乾燥。コンベアで製品搬送時のアシスト 。パーツフィーダー等部品の搬送。イオナイザーでの除電。塗装前の除塵。重ねた板・紙・鉄板の分離。プラスチックケース(トレイ)の清掃仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスブローコントローラ固定キット 千代田通商

    パルスブローコントローラ固定キット

    千代田通商
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    当日出荷
    パルスブローコントローラを固定する時に使用します。
    用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
  • 純正インクカートリッジ EPSON タケトンボ EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON タケトンボ

    EPSON(21件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱
    当日出荷
    インクジェットプリンター用純正インク
    適合機種EP-M552T/EW-M752T種別純正適合メーカーEPSON
  • 純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ

    EPSON(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    インクジェットプリンター用純正インク
    適合機種EW-M752T種別純正適合メーカーEPSON
  • 脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)

    脱臭カートリッジ

    INAX(LIXIL)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷