カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 物流用品(9)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)

「pb-300」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマポテンショ 30Ω 東京コスモス電機トリマポテンショ 30Ω東京コスモス電機
269税込296
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
379,800税込417,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
369,800税込406,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)0.75モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m オーム電機プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2mオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷
エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に
仕様2分用長さ(m)2
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
339,800税込373,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
319,800税込351,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付容量(kW)モータ:0.75周波数(Hz)モータ:50/60方向引出口:仕様記号の通り保護方式IP44位置端子箱:仕様記号の通り極数(P)モータ:4モータ種類プレミアム効率三相モータ付
業務用乾湿両用掃除機 YAMAZEN(山善)業務用乾湿両用掃除機YAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2質量(kg)6.2容量(L)【ダスト】22/【汚水】13定格電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480電源コード(m)7.5電源電圧(V)単相100真空度(kPa)22音圧レベル(dB)69関連資料単品カタログ(1.36MB)吸引風量(L/s)65
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,298税込3,628
1個(300g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,298税込5,828
1個(300g)
5日以内出荷
ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(300g)
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,998税込3,298
1個(300g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
1,198税込1,318
1個(300g)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-N-PB イスカルペンタIQグリップ チップ PENTA D-N-PBイスカル
21,980税込24,178
1箱(4個)
当日出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番111-1955材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-PB イスカルペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-PBイスカル
19,980税込21,978
1箱(4個)
6日以内出荷から29日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600花岡車輌
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042アズワン品番67-5572-44
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600花岡車輌
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041アズワン品番67-5572-43
ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605花岡車輌
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):968●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3074質量(kg)18車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968アズワン品番67-5669-61特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605花岡車輌
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):950●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3071質量(kg)23車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950アズワン品番67-5669-59特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605花岡車輌
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●色:ブルー●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):950●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3075質量(kg)17車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950アズワン品番67-5669-60特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
GMD660P DC Charger GFORCEGMD660P DC ChargerGFORCE
6,298税込6,928
1セット
6日以内出荷
最大20Vまで昇圧可能なDCコンバータ搭載! 最大60W/6A出力可能な、高出力DC充放電器 LiHVを含むホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応 DC/DCコンバータ機能を搭載、5~20Vの範囲で出力電圧の設定が可能 日本語(カタカナ)表示でカンタン操作 タイマー、ヒートプロテクトなど充実の安全機能を搭載 別売の「BT-LINK」を使用して専用アプリから操作が可能
仕様●付属品:電器本体、DC入力ケーブル、タミヤコネクタケーブル、XT60コネクタケーブル、取扱説明書●入力電圧:DC11-18V●充電出力:60W●対応バッテリー●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:1-6S●▼NiMH/NiCD:1-15Cells●▼PB:6V/12V●充電電流:0.1-6.0A(最大60W)●放電電流:0.1-1.0A(5W)●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●本体サイズ:115×84×31(mm)●重量:238g●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cellアズワン品番67-6610-42
GMA465 AC Charger GFORCEGMA465 AC ChargerGFORCE
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
LiHV対応&日本語表示ディスプレイ。初めてのホビー用充電器に。 Li系もNi系もおまかせ!ホビー用ほぼ全ての種類のバッテリーに対応! 複数種類のバッテリーをお持ちの人も、これ1台でほぼすべての充放電が可能に!小さなボディからは想像がつかないほど、GMA465はたくさんの機能と性能を備えています。 高機能をコンパクトに凝縮!手の平サイズの先進充電器。 11×11cmのコンパクトな筐体にACアダプターを内蔵。外部にアダプターを必要とせず、スッキリとしたピット配置を可能に。最大65Wのハイパワーがマルチセル・大容量のバッテリーもパワフルに充電します。 安全性を高めた接続ポート。XT60採用で逆接を防止。 主要な接続ポートを前面に配し、端子部の接続状況を即座に視認可能。メインとなるバッテリー接続部にはXT60コネクタを採用。扱いやすさを向上させるとともに、不意の逆接を効果的に防ぎます。 安定した動作を支える感応型クーリングファン。 本体内部で発生する熱を排し、安定した動作を支えるクーリングファンを内蔵。作動制御を温度感応式とすることで必要なタイミングでのみファンが作動。無駄な作動と音を極力抑制し、効率よく冷却します。 さらに緻密に。小数点3桁まで電圧を検知。 一歩進んだ電圧管理を実現する高精度電圧計を採用。小数点以下3桁までの電圧を検知・表示し、これまで以上に正確なコンディションの把握が可能となり、レース用バッテリーの選別にも有用です。 LiPoもNiMHも!RC用バッテリーの充電はこれ1台! RC・ホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応。AC充電器の決定版! 手のひらサイズのコンパクトなボディに最大6A(65W)のパワー! バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電! 逆接保護回路、温度カットなど多くのセーフティ機能を搭載!
仕様●内容物:GMA465 AC Charger本体、AC入力ケーブル、タミヤタイプ コネクタ、日本語取扱説明書●入力電圧:AC100-240V●操作部:4ボタン●LCD表示:2行×16文字 ブルーバックライト●本体サイズ:118×115×45(mm)●重量:315g●デルタピーク設定幅:NiMH/NiCD 3-15mV/cell●カット温度設定範囲:20-80℃●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●セーフティタイマー:1-120分、OFF●対応バッテリー●▼NiMH/NiCD:6-8Cells●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:2-4S●▼PB:3-6Cells●充電電流:0.1-6.0A(最大65W)●放電電流:0.1-2.0A(10W)●メモリー機能:最大10メモリー●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cellアズワン品番67-6611-51
Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア48mmOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6813アズワン品番65-8040-74
Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア60mmOptibelt
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6815アズワン品番65-8042-77
プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3000mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3000mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:3000mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3886アズワン品番65-7977-55
Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア55mmOptibelt
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ポバック ホギメディカルポバックホギメディカル
20,980税込23,078
1箱(200枚)ほか
7日以内出荷
直接汚染物にふれる危険がなくなり、作業中の感染防止に、また周囲への汚染の拡散も防止可能。完全溶解温度70℃ウォッシャーステリライザー、洗浄プログラム100℃、10分以上の条件でご使用ください。
ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート内田洋行
58,980税込64,878
1脚
21日以内出荷
さまざまなシーンに合わせられる豊富なバリエーションと、自然な姿勢遷移が可能なリクライニングで、快適な仕事空間を創り出します。
仕様背と座が連動したリクライニング、しなやかにしなる背のシェル、姿勢を安定化させるアンカーサポート、手元が変わらない自然な姿勢遷移、座面を傷めないスタッキング材質【背部】背シェル:強化プラスチック(PAGF)、背パッド:ポリウレタン、布張り 【座部】座クッション:バイオウレタン(植物度25%)、布張り 【肘部】強化プラスチック(PAGF) 【脚部】ハイシート:スチール丸パイプ(Φ22.2mm)タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~590×611×1100グリーン購入法適合スタッキング【種類】なしメモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビックCoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用サンドビック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスパンチングカゴ SPB イズミステンレスパンチングカゴ SPBイズミ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
スチールパンチングカゴ PB イズミスチールパンチングカゴ PBイズミ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)50材質メッキ鋼板
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
36,980税込40,678
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ ホーシン(HOSHIN)パイプブラシホーシン(HOSHIN)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。
用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
スポンジボール ホーシン(HOSHIN)スポンジボールホーシン(HOSHIN)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用タイネツ化学
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)ブルー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
Vishay タンタルコンデンサ VISHAYVishay タンタルコンデンサVISHAY
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
日亜 可視光LEDLED色: 青 スルーホール実装 3.2V 日亜化学工業日亜 可視光LEDLED色: 青 スルーホール実装 3.2V日亜化学工業
57,980税込63,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
静電気除去ハイパワーバー ベッセル静電気除去ハイパワーバーベッセル
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。イオン生成方式交流コロナ放電式付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
プラ付きステンレス箸 TRUSCOプラ付きステンレス箸TRUSCO
669税込736
1セット(2本)
当日出荷
材質SUS304(18-8ステンレス)、ABS樹脂先端幅(mm)2.5