カテゴリ
- バイク純正部品(90)
- メカニカル部品(63)
- 切削工具(21)
- 制御機器(19)
- オフィス家具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク部品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(90)
- 住友重機械工業(42)
- タンガロイ(13)
- AMPHENOL(10)
- Optibelt(6)
- イシハシ精工(4)
- 内田洋行(4)
- トンボ鉛筆(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SP忠男(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- 第一測範(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 未来工業(2)
- ユニット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pb14」の検索結果

低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(1kg)当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥310税込¥3411セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
POWER BOX パワーボックス チタン&カーボンサイレンサー CR2-PB-14
SP忠男¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水
SOFT99(20件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
ジャンピング収納ミニバケツ ピョンちゃん
プロスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷ベルトを通して、ボタンでパチン→使わない時は、たたんでスリム。片付けにくい細かい物や、倒れやすいモノの収納に重宝します。材質(本体)ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170(収納時:70)材質(ベルト)PP材質(ワイヤー部)スチール商品タイプ本体
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
クラフト紙製マチ付き大型紙袋
ホワイトバリーン¥14,980税込¥16,4781式(100枚)3日以内出荷丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。 低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋構造クラフト紙2層坪量(g/m2)75
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
PSX用バックパネル
ナカバヤシ¥8,798税込¥9,6781枚翌々日出荷デスク背面の配線コードをすっきりと隠す事ができます。 取付簡単な引っかけ式。材質スチール メラミン焼付塗装厚さ(mm)25高さ(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![JPバー14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55751273-170323-02.jpg)
JPバー14
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥869~税込¥956~1本4日以内出荷から5日以内出荷付属品クッション材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t
シャープモノグラフマットピンクパック
トンボ鉛筆¥399税込¥4391本3日以内出荷幅(mm)16高さ(mm)147方式スライド式、フレフレ式芯径(mm)0.5色(軸)マットピンク繰り返し・詰め替え対応
チューブフィッティング チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。トラスコ品番558-1066材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体・ガイドリング:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS形状ティー接続口径R1/8色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック適合チューブ外径(Φmm)’1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/8使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/4
ハンドタップ中・上セット(SKH)
イシハシ精工¥21,980税込¥24,1781セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。トラスコ品番244-0898アズワン品番65-2016-67RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ中・上セット(SKS2)
イシハシ精工¥14,980税込¥16,4781セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。トラスコ品番244-0897セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS3級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ステンパンチバンド 10個入 PBシリーズ
山口商工¥1,898税込¥2,0881袋(10個)6日以内出荷から8日以内出荷突起部が小さく、工具で二重巻きのバンドをホースに強力に締め付け、耐圧力が優れています。
シャープモノグラフマットネイビーパック
トンボ鉛筆¥399税込¥4391本3日以内出荷幅(mm)16高さ(mm)147方式スライド式、フレフレ式芯径(mm)0.5色(軸)マットネイビー繰り返し・詰め替え対応































![JPバー14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55751273-170323-02.jpg)