カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 制御機器(6)
- オフィス家具(2)
- 鈑金・塗装(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pbf-01」の検索結果

排水栓(PBFー01ーKCV2)用 パッキン
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥698税込¥7681個当日出荷用途排水栓(PBF-01-KCV2)用パッキン適合排水栓(PBF-01-KCV2/DJ)、排水栓(PBF-01-KCV2/DM)
マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スムースクロス採用。 マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用したワイドサイズのシンプルマウスパッド質量(g)92.4
プッシュワンウエイ排水栓用押しボタン
INAX(LIXIL)(9件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)外径(Φmm)35
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥53~税込¥58~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥209~税込¥230~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
B種溶断型ヒューズ FGMB
冨士端子工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1パック(200個)当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥10,980税込¥12,0781個(1kg)5日以内出荷ジープ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージープコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,998税込¥7,6981個(1kg)5日以内出荷ランドローバー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーランドローバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム栓用直結排水金具(横引き) 浴室部品
INAX(LIXIL)¥9,398税込¥10,3381個17日以内出荷横引き用 配管接続部Rc1 1/4(内径38mmのソケット付)適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2GN-7・9用