カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pbf-60」の検索結果

ブラストファン
PROMOTE(プロモート)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ
トカゲファイナル
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。用途ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MA60PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80