カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pbk-30」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板穴数1仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • ABCパーツ(PBK) 日東工業

    ABCパーツ(PBK)

    日東工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • 超耐滑長靴 NHG2000スーパー ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    超耐滑長靴 NHG2000スーパー

    ミドリ安全
    ¥4,998税込¥5,498
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
    用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
  • 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

    ミドリ安全
    ¥10,980税込¥12,078
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
    質量(g)1600種類安全靴材質(アッパー)PVC機能耐薬品性・耐滑足幅EEE丈(cm)35.5材質(底部)PVC材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
  • 超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ

    ミドリ安全
    ¥8,398税込¥9,238
    1足
    4日以内出荷
    靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
    サイズ大材質(甲被)PVC機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)靴タイプ長靴
  • パイプブラケット ネグロス電工

    パイプブラケット

    ネグロス電工
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    17日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • コイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ 伸びるくん

    コイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ

    伸びるくん
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(5個)
    欠品中
    最大伸30cmのショートコイル使用。胸ポケットに取り付けても邪魔になりにくい。ウレタン素材コイルの中芯には「スーパー繊維」と呼ばれる高強力繊維ベクトランを使用しており、強度抜群、しなやかに伸びるのが特徴です。クリップは樹脂製で機器を傷つけにくく、使い心地はソフトですが、クリップ中にステンレス板バネ入りで挟む力は強力です。着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
    用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止色ブラック耐荷重(kg)5全長(cm)平置き:17.5(パーツ含)伸長(cm)最大30
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6寸法A(mm)60寸法B(mm)47寸法C(mm)72穴数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 携帯用ルーペ RK-30P MIZAR(ミザールテック)

    携帯用ルーペ RK-30P

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    レンズをケースの中に収納できて、使い勝手のよい携帯用ポケットルーペです。クッキリとした視界が得られる3.5倍のレンズで外出先での強い味方になります。
    質量(g)63レンズ径(Φmm)45倍率(倍)3.5材質(ケース)合皮レンズプラレンズ
  • オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」 NAGAOKA

    オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」

    NAGAOKA
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    まるでイヤリングのような見た目が特徴の新感覚装着感。イヤリングを装着したように見える新感覚ながら聴きイヤホン。耳に挟んだりはめ込んだりせず、対珠ひっかけてサッと装着。オープンイヤーとなり、外音を取り込むことが可能。蒸れることがないので耳カビが気になる方におすすめ。高音質AACコーデック対応
    付属品充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書仕様日本語ガイダンス付き寸法(mm)【充電ケース】53 × 53×26質量(g)【充電ケース】33本体質量(g)4対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス20Ω充電時間【イヤホン】2時間【ケース】3時間保証期間12か月再生周波数(Hz)20 - 20,000Hz連続再生時間最大6時間バッテリー容量(mAh)300(本体最大3回分充電可)通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4BluetoothBluetooth5.3音圧感度(dB)108待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)12オーディオコーデックSBC、AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~5