オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」
まるでイヤリングのような見た目が特徴の新感覚装着感
イヤリングを装着したように見える新感覚ながら聴きイヤホン
耳に挟んだりはめ込んだりせず、対珠ひっかけてサッと装着。オープンイヤーとなり、外音を取り込むことが可能。
蒸れることがないので耳カビが気になる方におすすめ
高音質AACコーデック対応
- 付属品
- 充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
- 仕様
- 日本語ガイダンス付き
- 寸法(mm)
- 【充電ケース】53 × 53×26
- 質量(g)
- 【充電ケース】33
- 本体質量(g)
- 4
- 対応機種
- スマートフォン、タブレット
- インピーダンス
- 20Ω
- 充電時間
- 【イヤホン】2時間【ケース】3時間
- 保証期間
- 12か月
- 再生周波数(Hz)
- 20 - 20,000Hz
- 連続再生時間
- 最大6時間
- バッテリー容量(mAh)
- 300(本体最大3回分充電可)
- 通信可能距離(m)
- ~10
- 防滴構造
- IPX4
- Bluetooth
- Bluetooth5.3
- 音圧感度(dB)
- 108
- 待機時間
- 最大120時間
- ドライバー径(Φmm)
- 12
- オーディオコーデック
- SBC、AAC
- 充電端子
- USB TYPE-C
- 連続通話時間(時間)
- ~5
- 内容量
- 1個
全7種類を絞り込む
色
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ















![イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141387-261106-04.jpg)
![オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141518-261106-04.jpg)












![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141317-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141482-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141457-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141211-261106-04.jpg)