カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 切削工具(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pbsas16×60-m」の検索結果

ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X60シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
電磁弁030シリーズ 直動形
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50寸法A(mm)56作動方式直動形寸法D(mm)53.2寸法B(mm)49寸法C(mm)63使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
電磁弁030シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
電磁真空弁030シリーズ 直動形
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から12日以内出荷軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X60シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
タップドリルセット
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
電磁弁030シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。切換方式2方向単動常時閉質量(g)57タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8
ハンドタップドリルセット
イシハシ精工(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
ハンドタップ・下穴ドリルセット
(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(15点)当日出荷よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
電磁弁200シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
電磁弁110シリーズ
コガネイ(5件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
電磁弁180シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から6日以内出荷基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750