カテゴリ
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 電気材料(4)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩崎電気(9)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
- オーム電機[配線パーツ](5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- アズワン(3)
- コクゴ(2)
- ユーボン(2)
- オーム電機(1)
- タカチ電機工業(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- HARIO(1)
- 八幡ねじ(1)
- Sensata / Crydom(1)
エコロジープロダクト
「pbt gf30」の検索結果
![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)
JB-WLQ135
オーム電機[配線パーツ]¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から22日以内出荷付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタン
TE Connectivity 自動車用コネクタ キャリア MCPシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479~税込¥527~1個7日以内出荷シリーズMCPRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプインサートキャリアオス・メスメス併用可能製品レセプタクルインサート
TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189~税込¥208~1個ほか7日以内出荷シリーズJunior Power Timer![ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041604-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WL
オーム電機[配線パーツ]¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
ロッカースイッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷材質銀めっき銀合金極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WLQ
オーム電機[配線パーツ]¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW
リア専用グラファイト樹脂ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(251件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!幅(mm)6
ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色赤定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)
ユーボン(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷AUD15 チュー ブ ユ ニット専 用 ソケット AUD100C/AUD110C は バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に1回 以 上 発 停 す る 装 置 )におけ る 火 炎 監 視 用 の AUD15 チュー ブ ユ ニ ットと燃 焼 安 全 制 御 機 器 との 接 続 およ び 火 炎 監 視 対 象 機 器 へ の 取 り付 け・保 持 を 行 うもの で す .
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ
ユーボン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
いたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG
八幡ねじ¥209~税込¥230~1個当日出荷プラグ部分で六角穴を埋めることで、いたずらを防止します。用途ボルト等の六角穴に本製品のプラグ部分を奥まで差し込みます。ひねるように回転させることで、プラグが本体から外れます。ねじ穴をプラグがふさぎ、いたずらを防止します。取り外す際は一般的な電動ドリルでプラグに穴を開け、そのまま引き抜くことで取り外すことができます。材質高強度プラスチック(PBT-GF30)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機[配線パーツ]¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から22日以内出荷用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)保護等級IP67材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から22日以内出荷大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)保護等級IP67耐環境性耐油性・耐候性
LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当
岩崎電気¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当
岩崎電気¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99エコロジー商品省エネ
レディオックレクト
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷常時器具が水没する場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油煙・薬品などが付着する場所、粉じんの多い場所、可燃材に触れる場所には使用しないでください。その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別建築外構・景観演出照明質量(kg)0.5色黒色(半つや)材質(本体)PBT-GF30%(アクリル・ウレタン塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)8.5平均演色評価数(Ra)80保護等級IP67材質(カバー)【前面カバー】ポリカーボネート取付金具ステンレスケーブル【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)使用場所屋外・屋内用入力電圧100~200V対応電源ユニット内蔵形
LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDライトバルブK53W AL専用
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷から92日以内出荷仕様アイエリアライト:H801材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)1010使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52口金E39入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)仕上白色塗装周波数50/60Hz共用点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数53W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDライトバルブK28W
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)28口金E26相関色温度(K)2100全光束(Lm)3600入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装周波数50/60Hz共用光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5点灯方向ユニバーサル点灯入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12適合ワイヤLDRW-300/PF4グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数28W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
MUGEN Coffee Maker
HARIO¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷マシンにはあらかじめ、V601回抽出ドリッパーMUGENの粕谷バリスタおすすめレシピを搭載しています。 コンパクトさにこだわったアイテムです。仕様ドリッパー 1~2杯用材質本体 / ポリプロピレン・鉄・アクリル樹脂・シリコーンゴム・PBT-GF30、サーバー / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、ドリッパー / AS樹脂・ポリプロピレン容量(mL)最小:200、最大:300質量(g)1900電源(V)AC100 (50/60Hz共用)口径(Φmm)101定格消費電力(W)600寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×190×311
ディスプレイ付圧力センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥63,980税込¥70,3781個12日以内出荷2つのスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、セラミック、FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT+PC-GF30、PBT GF20、PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7保護構造IP 65、IP 67出力開閉電流(mA): (DC)100 (DC)150, (200 (~60 ℃) 250 (~40 ℃))対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100(DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35(推奨締付トルク、パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号、IO-Link(設定可能)短絡保護有使用電圧範囲(V)DC 18~30(SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2.5プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥61,980税込¥68,1781個12日以内出荷媒体の流量と温度を正確に検出。内蔵の測定グラフで、水、クーラント、油、およびグリコール溶液に最適。超高速応答(約10 ms)。スイッチング出力、アナログ出力または周波数出力、IO-Link対応。赤/緑のLED表示色によりプロセス値の変化を把握。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ)【媒体接触部】ステンレス1.4401(SUS316), ステンレス 1.4404 (SUS316L), 真鍮 (2.0371), 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PPS, O-リング: FKM質量(g)1286保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-15~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 50入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力 2×200 (~60 ; 2×250 (~40℃)負荷抵抗最大500Ω出力信号スイッチング信号, アナログ信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rp 1 めすねじ出力数最大2遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
カルマン渦式ディスプレイ付き
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥66,980税込¥73,6781個12日以内出荷媒体の流量と温度を安定して検出。スイッチング出力または周波数出力、IO-Link対応。ディスプレイは最適な角度に回転可能。赤/緑の色変化ではっきり読みやすいディスプレイ。水、脱イオン水、および冷却水に最適。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM質量(g)441外形寸法(mm)110×45×72保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-20~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 30入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理カルマン渦式使用周囲温度(℃)0~60締付トルク(N・m)30電流(mA)出力開閉(DC)/100外装角形出力信号スイッチング信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rc 1/2 めすねじ DN10出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
ディスプレイ付圧力センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥74,980税込¥82,4781個12日以内出荷プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L), Al2O3 (アルミナセラミック), FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
ディスプレイ付圧力センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥74,980税込¥82,4781個12日以内出荷プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC質量(g)214タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
圧縮空気流量センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥58,980税込¥64,8781個12日以内出荷流量・消費量・温度を正確に測定。高い繰返し精度と測定ダイナミクス。産業用途で圧縮空気を検出。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。ディスプレイは最適な角度に回転可能。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定材質PBT+PC-GF30, PPS GF40, ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), スチール(1.5523) 亜鉛メッキ, 真鍮 (2.0401), FKM【媒体接触部】ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), FKM , セラミック ガラス(不活性化処理), PPS GF40, アクリレート質量(g)546.5外形寸法(mm)150×45.4×71.2保護構造IP 65, IP 67入力カウンタリセット保存温度(℃)-20~85機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 80入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20, (スケーリング可能)パルス出力積算流量使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力)負荷抵抗最大500Ω外装角形出力信号スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 R 1/2 おすねじ DN15電気仕様PNP/NPN相対湿度(%RH)最大90遅延時間(秒)起動/1通信インターフェースIO-Link




![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)
![JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006057-200327-02.jpg)







![ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041604-200327-02.jpg)


![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)