レディオックレクト
常時器具が水没する場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油煙・薬品などが付着する場所、粉じんの多い場所、可燃材に触れる場所には使用しないでください。
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
- 種別
- 建築外構・景観演出照明
- 質量(kg)
- 0.5
- 色
- 黒色(半つや)
- 材質(本体)
- PBT-GF30%(アクリル・ウレタン塗装)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 消費電力(W)
- 8.5
- 平均演色評価数(Ra)
- 80
- 保護等級
- IP67
- 材質(カバー)
- 【前面カバー】ポリカーボネート
- 取付金具
- ステンレス
- ケーブル
- 【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)
- 使用場所
- 屋外・屋内用
- 入力電圧
- 100~200V対応
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 内容量
- 1台
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ











