カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 卓上消耗品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「pbt-200」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未晒し紙おかずカップ サンナップ未晒し紙おかずカップサンナップ(1件のレビュー)
899税込989
1箱(300枚)ほか
当日出荷
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブン・オーブントースターでご使用いただけます。レンジOK。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
未晒し紙おかずカップ 長角 中 サンナップ未晒し紙おかずカップ 長角 中サンナップ(2件のレビュー)
899税込989
1箱(280枚)
当日出荷
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブンでご使用いただけます。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%高さ(mm)25縦×横×高さH(mm)70×50×25耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
未晒し紙おかずカップ 長丸 小 サンナップ未晒し紙おかずカップ 長丸 小サンナップ
899税込989
1箱(320枚)
当日出荷
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブンでご使用いただけます。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%高さ(mm)25縦×横×高さH(mm)67×35×25耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
ローラー式チュービングクランプ 三商ローラー式チュービングクランプ三商
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
未晒し紙おかずカップ 角 中 サンナップ未晒し紙おかずカップ 角 中サンナップ
899税込989
1箱(240枚)
当日出荷
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブンでご使用いただけます。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%高さ(mm)30縦×横×高さH(mm)60×60×30耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)Molex FPC / FFC コネクタ日本モレックス(molex)
2,598税込2,858特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCKTurck 誘導型センサ ブロック形TURCK
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 容量センサ RS PRORS PRO 容量センサRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジス B8630PBT5 D200XHD60 PBT0.5 バーテックロジス B8630PBT5 D200XHD60 PBT0.5バーテック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1483全長(mm)100内径(Φmm)60材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)200アズワン品番64-9293-89線径(mm)0.5
RS Pro 容量センサ, PNP-NO 8 mm 50 x 30 x 7 mm RS PRORS Pro 容量センサ, PNP-NO 8 mm 50 x 30 x 7 mmRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = ブロック形出力タイプ = PNP-NO検出範囲 = 8 mm電源電圧 = 10 → 30 V dcターミナルタイプ = PVCケーブルIP評価 = IP67最大DC電圧 = 30V取付けスタイル = ケーブル長さ = 50mm幅 = 30mm深さ = 7mmスイッチング電流 = ≦ 200 mA最大使用温度 = +55℃プラスチック長方形容量センサ. RSブランドのプラスチック長方形容量センサとサージ及び逆極性保護. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 誘導型センサ バレル形 非埋込型 EATON(イートン)Eaton 誘導型センサ バレル形 非埋込型EATON(イートン)
15,280税込16,808
1個
7日以内出荷
Turck 誘導型センサ バレル形 TURCKTurck 誘導型センサ バレル形TURCK
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO 誘導型センサ ブロック形 RS PRORS PRO 誘導型センサ ブロック形RS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型 EATON(イートン)Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型EATON(イートン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
デジタルバッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)デジタルバッテリーテスターMIDTRONICS(ミドトロニクス)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)使用電圧範囲(V)8~17材質プラスチック寸法(mm)180×90×35質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)
エンドミル 超硬S ボールE EPBT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE EPBTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬