カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbt-gf15」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング ボディPanasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ミルキーホワイトタイプ送り端子付定格6A 125V
引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック)引掛露出ローゼットPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼットPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格電圧(V)125仕様送り端子付ミルキーホワイト定格電流(A)6
パワークランプ分岐コネクタY型 3M(スリーエム)パワークランプ分岐コネクタY型3M(スリーエム)
599税込659
1個
当日出荷
一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE形状Y形タイプB(CC-Link通信用)定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
シーリング受台 Panasonic(パナソニック)シーリング受台Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
シーリングアダプター ELPAシーリングアダプターELPA
279税込307
1個
当日出荷
引掛シーリング用コンセントアダプター
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V acSCHURTER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard an
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9621アズワン品番65-7784-74
Bulgin IECフィルタ 1ヒューズ スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/02 BULGINBulgin IECフィルタ 1ヒューズ スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/02BULGIN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC フィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直多スナップ取り付けです。フィルタ付きインレットを備え、 2 個のシングルヒューズホルダと SP の赤色ネオンスイッチが付いています。定格電圧は 250 V ac 、定格電流は 10 A で、主電源の動作周波数範囲は 50 → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします特長と利点スペード端子(インレット脚)は 6.3 mm です 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C認定UL認定 CSA認定 VDE 承認済み SEMKO IEC/EN60950
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 58.9mm高さ = 36.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)コンセント付丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
定格電圧(V)125定格電流(A)6
増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用) Panasonic(パナソニック)増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V使用温度範囲(℃)-10~40
角型引掛シーリングプラグ オーム電機角型引掛シーリングプラグオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125定格電流(A)6本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
【オーダー】PBT ノーブランド【オーダー】PBTノーブランド
7,537税込8,291
1枚
10日以内出荷
強靭、剛性が高く、耐熱老化性に優れる PBTは、エンジニアプラスチックの中で最も新しい結晶性樹脂で、強靭且つ剛性が高く耐熱老化性(高温でも良好な機械特性を保持)に優れています。 また、電気特性も広い温度域に良好で吸水性も低く耐侯性・耐薬品性にもすぐれバランスが取れています。 120~140℃での連続使用が可能です。 良好な電気特性を示します。 低吸水性により安定した寸法変化
用途電気、電子機器部品、自動車部品厚さ(mm)10,20,30幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000伸度(%)108引張強度(MPa)53密度(g/cm3)1.31(23℃)融点(℃)223荷重たわみ温度(℃)59(1.82Mpa)曲げ弾性率(MPa)2.44燃焼性HB相当(UL94)ガラス転移点(℃)35サービス分類オーダー・加工
レセップ6A 250V(受金E26) 明工社レセップ6A 250V(受金E26)明工社(28件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
PBT樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパンPBT樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
139,800税込153,780
1枚ほか
31日以内出荷
耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) エスコ250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)エスコ(1件のレビュー)
715税込787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-113関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.22MB)
引掛シーリング角型コンセントアダプタ Panasonic(パナソニック)引掛シーリング角型コンセントアダプタPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V仕様商パック
延長コード スウィングプラグ モノタロウ延長コード スウィングプラグモノタロウ(20件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVCタイプ耐トラッキングカバー付定格125V・15A・最大1500Wコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付差込口1個口プラグ形状2P・スイングプラグ耐トラッキング
傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)オーム電機(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET電球(取付)100Wまで
LEDシーリング用アダプタ Panasonic(パナソニック)LEDシーリング用アダプタPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
4日以内出荷
AC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用 エスコAC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品アズワン品番65-9313-70
D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 90個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 90個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
76,980税込84,678
1セット(90個)
7日以内出荷
TE Connectivity 基板 D-Sub コネクタ(レセプタクル)は、電線対基板コネクタシステムで 15 ポジションのコネクタを備えています。コネクタシステム - 電線対基板 ハウジングの色 - 黒 ハウジング材質 - PBT GF
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5452アズワン品番65-7508-52
ダミーブレイカー カメダデンキダミーブレイカーカメダデンキ
16,980税込18,678
1箱(50個)
9日以内出荷
プラグインブレーカーを使用し、空スペース(予備回路)が出来る場合にご利用ください。 協約取付台にワンタッチで取付可能です。 これ一個でプラグインブレーカー用・スリム、ネジ式ブレーカー用共通のダミーブレーカーとしてご使用いただけます。
用途ダミーブレーカー材質PBT-GF-15樹脂/難燃性UL94V-0黒色RoHS指令(10物質対応)対応