カテゴリ

  • オフィス家具(25)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 保管用品(14)
  • 電動工具(13)
  • 住設機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 建築金物(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbw」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 PBW シリーズ コーセルスイッチング電源 PBW シリーズコーセル(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台ほか
当日出荷から59日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
ブロンズモクシタテッパンコナミPBW 大阪魂ブロンズモクシタテッパンコナミPBW大阪魂
6,554税込7,209
1袋(100個)
9日以内出荷
長さ(mm)35
リン青銅 平ワッシャー / PBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器リン青銅 平ワッシャー / PBW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
599税込659
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングボード用 小物入れ 光パンチングボード用 小物入れ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質スチール
3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属
パンチングボード用フック Wリング 光パンチングボード用フック Wリング(7件のレビュー)
339税込373
1箱(2個)
当日出荷
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
パンチングボード用 カゴ棚 光パンチングボード用 カゴ棚(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質スチール寸法(mm)約82×96(90)×236
防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ日動工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
モジュラーカバー MPB ユーボンモジュラーカバー MPBユーボン
849税込934
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
適合シース外径(Φmm)約6mmΦ
AZチェーンポール ブラスト興業AZチェーンポールブラスト興業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
翌日出荷から翌々日出荷
イベントや展示会の人や車の誘導に最適。安心安全の日本製。
用途区画整理など材質PE直径(Φmm)54ポール高さ(mm)約800ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
パンチングボード用フック小 Wリング 光パンチングボード用フック小 Wリング(3件のレビュー)
389税込428
1箱(2個)
当日出荷
パンチングボードを洗面所等にご使用の場合、歯ブラシ等細い形状のものを入れるのに便利です。
用途パンチングボードにご使用頂くWリング型のフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
プラバーウェイト 白 TRUSCOプラバーウェイト 白TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。材質ポリエチレン(PE)ホワイト間口(mm)452トラスコ品番409-9958質量(kg)(満水時)1.05高さ(mm)85質量(g)125奥行(mm)40
PPボトル広口ビン BeHAUSPPボトル広口ビンBeHAUS(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク ExcellentDNT(大日本塗料)
24,980税込27,478
1缶(3.6kg)
当日出荷から7日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
DBLTACT Wピンバックルベルト DBLTACTDBLTACT WピンバックルベルトDBLTACT(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベルト内側にクッション性に富んだEVAを採用しているので、腰の負担を緩和!ベルト全体に穴が空いているので、自分のサイズに合わせやすい!最大130cmのウエストまで対応!穴の好きな位置にカラビナでカスタマイズ可能!
ベルト幅(mm)50
延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプモノタロウ
8,498税込9,348
1台
当日出荷
作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。 また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。
用途ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。 現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。 複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。定格電力(W)1500定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用口数3個コード全長(m)0.95電流(mA)漏電遮断:15取扱説明書(1.0MB)
PPバンドワゴン(パイプ無) OSSPPバンドワゴン(パイプ無)OSS
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
手締め用PPバンドを使った梱包作業にオススメです。トレー付きでストッパー・ハサミ・カッターナイフ等の収納に便利。ローラ2個付きでPPバンドの出し入れがスムーズ。ガイド付きで作業がし易い。袋ナット付きシャフトの着脱によりPPバンドの飛び出しを防ぎます。取手付きで移動にも便利です。
仕様ストレッチフィルム装着用パイプなし、50Φゴムキャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)トラスコ品番693-3742材質本体スチール キャスターゴム寸法(mm)梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W110、開口間口:120高さ(mm)690奥行(mm)450間口(mm)280グリーン購入法適合
イヤホン 黒色ロングタイプ ICOM(アイコム)イヤホン 黒色ロングタイプICOM(アイコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
イヤホン形状耳かけ型質量(g)12
モニターアーム用台座補強プレート グリーンハウスモニターアーム用台座補強プレートグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
PPバンドワゴン(パイプ付) OSSPPバンドワゴン(パイプ付)OSS
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
手締め用PPバンドを使った梱包作業にオススメです。トレー付きでストッパー・ハサミ・カッターナイフ等の収納に便利。ローラ2個付きでPPバンドの出し入れがスムーズ。ガイド付きで作業がし易い。袋ナット付きシャフトの着脱によりPPバンドの飛び出しを防ぎます。パイプ付きでストレッチフィルムも装着可能です。取手付きで移動にも便利です。
仕様ストレッチフィルム装着用パイプ付、50Φゴムキャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)トラスコ品番693-3738材質本体スチール キャスターゴム寸法(mm)梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W110、開口間口:120高さ(mm)690奥行(mm)450間口(mm)280グリーン購入法適合
パイプブラケット用振れ止め金具 ネグロス電工パイプブラケット用振れ止め金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
防水型押しボタン TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
耐久性に優れた防水型押しボタンスイッチです。 屋外壁面への露出取付タイプです。 出力は無電圧a接点(常開型)です。(接点定格:AC100V 3A) 屋外での非常押しボタンや電気錠解錠用のスイッチとして使用可能です。(IP56相当)
材質本体:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)、ケース:ポリカーボネイト、取付板:SUS304質量(g)約500使用温度範囲(℃)-25~+55 ※凍結なしの場合設置場所壁掛け端子台M3.5保管温度範囲(℃)-25~+70 ※結露なしの場合抵抗値(MΩ)絶縁抵抗値:10以上防水保護等級IP56相当耐電圧(V/min)AC1500
ダブルパークシェード Meltec(大自工業)ダブルパークシェードMeltec(大自工業)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷
2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌
用途車用サンシェード
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW MIYOSHI(小西製作所)スプロケットアイドラーB型ダブル SPBWMIYOSHI(小西製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)20列数2材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21SMC
66,980税込73,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
4つ折り 折りたたみパイプベッド【Vierte-フィルテ-】 ホームテイスト4つ折り 折りたたみパイプベッド【Vierte-フィルテ-】ホームテイスト
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
4つ折り 折りたたみパイプベッド!広げるだけで簡単にベッドを設置出来ます。耐荷重100kgとしっかりとした作りです。4つ折りなので使わない時はコンパクトになり空いたスペースに収納可能です。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。種類折りたたみベッド機能コンパクト材質スチール耐荷重(kg)100
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)デスクトップマルチタップ DML型、DMS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
(35600)バックアップスイッチ ホンダ(35600)バックアップスイッチホンダ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズ Lazosラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズLazos
9,698税込10,668
1ケース(6個)
5日以内出荷
ファスナー式の大きな開閉口、小物類をそれぞれ分けて収納可能な内ポケット付き、持ち運びに便利なハンドル付き
仕様●サイズ:(L)25×(H)15×(W)10.5cm●内ポケット:3つ●重量:約132g
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3個コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
ロパ12 床材 南海プライウッドロパ12 床材南海プライウッド
20,980税込23,078
1ケース
4日以内出荷
天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ12」です。コンクリート調・テラコッタ・焼き物・石目調を表現した6柄をラインナップ。454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。表面はハンマートーン仕上げ(ブリリアントホワイト・ピエールベージュを除く)で、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
長さ(mm)909幅(mm)454.5厚さ(mm)12基材パーティクルボード JAS複合フローリング(認定番号:JPIC-FL23)表面特殊加工化粧紙裏面防湿フィルム入数4枚(1.58m2)
レンジフードファン 日本キヤリアレンジフードファン日本キヤリア
72,980税込80,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴミ袋 ポリバッグビジネス オルディゴミ袋 ポリバッグビジネスオルディ
9,998税込10,998
1箱(30冊×10枚)
3日以内出荷
スタンダードゴミ袋
用途ゴミ袋材質LD(低密度ポリエチレン)
防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ日動工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外
壁付手洗器(コンパクトタイプ) レバー式水栓タイプ INAX(LIXIL)壁付手洗器(コンパクトタイプ) レバー式水栓タイプINAX(LIXIL)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。リーズナブルなレバー式水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420
LEDプッシュライト オーム電機LEDプッシュライトオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72質量(g)約120(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)光源橙色LED×1灯(交換不可)連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時)防水性IPX4(防まつ形)
SDHCカード CLASS10 UHS-I アドテックSDHCカード CLASS10 UHS-Iアドテック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS10 UHS-I