カテゴリ
- 電気材料(14)
- バッテリー・電装(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pc 4020-m-wp」の検索結果

防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
差込形ピン端子
(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具
ニチフ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。端子Bスリーブ/ピン端子適合サイズ(mm2)Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)180質量(g)250トラスコ品番276-1602
差込形ピン端子(袋入)
ニチフ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン色赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
差込み形ピン端子
ニチフ¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン色赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ケースボックス ベルトホールド
(234件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。適合HL3049用スペアセット内容ケース14個材質PP幅(mm)380質量(kg)1.4色ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)315仕切数(個)14ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から67日以内出荷ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
防水形圧着スリーブ
ニチフ¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から8日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付入力電源(V)AC100(50/60Hz)