カテゴリ
- パソコン/周辺機器(40)
- 測定用品(21)
- 科学研究・開発用品(15)
- 制御機器(7)
- バイク部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 安全保護具(5)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(18)
- 佐藤計量器製作所(8)
- ホンダ(5)
- ミドリ安全(4)
- AFAM(アファム)(4)
- サンワサプライ(3)
- タニタ(3)
- THK(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- EPCOS(3)
- コスモスビード(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- シンワ測定(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ソースネクスト(2)
- WATSON(2)
- Jabra(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pc 7700」の検索結果

デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ
佐藤計量器製作所¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から35日以内出荷バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。電源単4マンガン乾電池 1本設置方式卓上式/壁掛け温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷スタンド付き・壁掛け式です。仕様コード番号:1069-00材質本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)寸法(mm)148×68×19質量(g)約150(電池含む)電源R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-10~50湿度(%RH)20~95測定精度温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)分解能(温度)1℃/(湿度)1%RHアズワン品番2-6297-01-20校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 環境目安表示付
(179件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計
佐藤計量器製作所¥7,388~税込¥8,127~1台ほか当日出荷から35日以内出荷大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
デジタル温湿度計 Smart A
シンワ測定(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から14日以内出荷広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計
佐藤計量器製作所¥4,898~税込¥5,388~1台ほか当日出荷から35日以内出荷・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。材質ABS樹脂、アクリル樹脂測定範囲(℃)-9.9~50測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95電池単4形アルカリ電池 2本設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
室内デジタル温湿度計 ミニ
(48件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
デジタル温湿度計
タニタ(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。付属品単4乾電池2本材質ABS、PS測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%材質(本体)ABS、PS質量(g)約380タイプ置き掛け両用タイプ奥行(mm)25電源(V)DC3(単4形乾電池2本)電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示温度0.1℃/湿度1%寸法(幅)182mm精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25温度測定範囲(℃)-5.0~45.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1保証期間1年表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示設置方法卓上式/壁掛け電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)設置方式卓上式/壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)148分解能(%RH)1
デジタル温湿度計 TT588
タニタ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位メモリーあり測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)75表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
温湿度計
佐藤計量器製作所(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から18日以内出荷オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。用途室内の温湿度管理に。付属品センサ保護キャップ付(回転式)仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)(最小表示)1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
APC NetShelter SX スタビライザ AR7700
APC(シュナイダーエレクトリック)¥12,980税込¥14,2781式翌々日出荷スタンドアロンラックの転倒を防止するように設計されており、機器の安全性と安定性を高めます。さまざまなNetShelter SXラックモデルに対応しており、どんなラック構成でも導入が可能です。コンパクト設計で、データセンターやIT環境にも無理なく設置が可能。前面安定プレート、取り付け用金具、インストールガイド付属、簡単で手間のかからないセットアップ。耐久性の高い素材を使用し、シュナイダーエレクトリックの持続可能性への取り組みをサポート付属品フロント固定プレート、インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)351質量(kg)4.51色黒高さ(mm)75奥行(mm)207保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネント安定化キット
温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ
アズワン¥14,050税込¥15,4551個9日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~50温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)10~98校正証明書一般校正
I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意寸法(mm)25.5×17.7×4.6質量(g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
(36件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
PCパートサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
AMD Ryzen 7 7700 ゲーミング・プロセッサーWraith Prismクーラー搭載ボックスモデル AM5 65W 100-100000592BOX
AMD¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷コストをかけずに、チームを勝利に導くことができます。 優れた価値をもたらすこのプロセッサーは、オーバークロックが可能で、RBG LED 照明を備えた AMD Wraith Prism クーラーを同梱しています。仕様【TDP】65W【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Prism【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】512KB【L2】8MB【L3】32MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】8【GPU】2スレッド数16クロック周波数【ベース】3.8GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 7700X, without cooler 4.5GHz 8コア / 16スレッド 40MB 105W 100-100000591WOF
AMD¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷最高の 8 コア AMD ゲーミング・プロセッサーでチームを勝利に導こう。仕様【TDP】105W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】512KB【L2】8MB【L3】32MB冷却装置【推奨】空冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】8【GPU】2スレッド数16クロック周波数【ベース】4.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4最大動作温度(℃)95
デジタル温湿度計
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。トラスコ品番857-9447材質ABS樹脂幅(mm)102高さ(mm)103質量(g)135奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×1本測定項目温度、湿度測定温度範囲(℃)-5~492018年トラスコ掲載ページ1 1591
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷スタンド付き・壁掛け式です。仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷スタンド付き・壁掛け式です。仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-57校正証明書一般校正(中国語)
真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷コスモスイッチ対応商品の真鍮製の3連スイッチプレート。 アンティークでレトロなスイッチプレートです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)9質量(g)約135寸法(幅W×高さH)(mm)162×120
V底遠沈管35mL用PCアダプター
TGK(東京硝子器械)¥7,598税込¥8,3581ケース(6本)6日以内出荷仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製TGK品番656-21-26-03容量(mL)35摘要アダプター材質(本体)PC
温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷最大値・最低値をメモリできます。寸法(mm)112×37×90質量(g)135電源単4乾電池×2本(テスト用付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50湿度(%RH)20~100(内部)表示項目温度・湿度・時刻温度測定精度±1.0℃設置方式ハンディアズワン品番2-7397-02-20校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 TT589
タニタ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)132表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付)
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2寸法(mm)W64×H113×D32測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約140(本体部、電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SD810 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ADATA。外付け SSD。SD810。SE880。SE920。Elite SE880。・SE900G。ASE900G-512GU32G2-CBK。ASE900G-1TU32G2-CBK。ASE900G-2TU32G2-CBK。・SE770G。ASE770G-512GU32G2-CBK。ASE770G-1TU32G2-CBK。・SC685P。ASC685P-250GU32G2-CTI。ASC685P-500GU32G2-CTI。ASC685P-1TU32G2-CTI。・SC685。ASC685-250GU32G2-CBK。ASC685-250GU32G2-CWH。ASC685-500GU32G2-CBK。ASC685-500GU32G2-CWH。ASC685-1TU32G2-CBK。ASC685-1TU32G2-CWH。ASC685-2TU32G2-CBK。ASC685-2TU32G2-CWH。・SE760。ASE760-256GU32G2-CBK。ASE760-256GU32G2-CTI。ASE760-512GU32G2-CBK。ASE760-512GU32G2-CTI。ASE760-1TU32G2-CBK。ASE760-1TU32G2-CTI。ASE760-2TU32G2-CBK。ASE760-2TU32G2-CTI。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
温湿度計 Uシリーズ
シンワ測定(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
小さいデジタル温湿度計
ドリテック(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付材質ABS樹脂電源単4形乾電池測定項目温度・湿度分解能温度:0.1、湿度1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~99液晶サイズ40×39mmスタンドあり保証期間1年設置方法スタンド式・ストラップ穴付温度表示方式デジタル
USB用アダプタ
マキタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷マキタバッテリでスマートフォンからノートパソコンまで高速充電(USB-PD対応)。・USB-PD対応、マキタ18VバッテリでUSB機器を高速充電。・同時に2口使用可能。・電源ボタン 電源ONで緑点灯。オートオフ機能付。スマートフォン充電回数。iPhone17充電時 BL1860B:約6回
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から8日以内出荷ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。色グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Cisco製品 GLC-TEと100%互換:Cisco製スイッチ各種に対応(Cisco C1000、C2960S、C3560、C3750、C9400、C9500、N3500、N2000、N5000、N7000、N7700、UCSB、IE2000、Firepower、ISR4000など)。広い動作温度域:-40度Cから+85度Cの動作温度域で過酷な工業環境にも対応。より安価なカテゴリ5/6ケーブルを使用。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。技術仕様:1000BASE-T | ギガビットイーサネット | 1 Gbps | カテゴリ5e/6銅線 | RJ45コネクター | SFP - LAN | 85度Cまでの広い動作温度域 | 最大距離100m
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14
ベッセル(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
Jabra SPEAK750+ MS
Jabra¥43,980税込¥48,3781個当日出荷BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。接続方式USBまたはBluetoothインターフェースBluetooth/USB指向性無指向性BluetoothBluetooth4.2 - BluetoothLow Energy (BTLE)
片端50ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28