APC NetShelter SX スタビライザ AR7700

APC NetShelter SX スタビライザ AR7700 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX スタビライザ AR7700 - APC(シュナイダーエレクトリック)

スタンドアロンラックの転倒を防止するように設計されており、機器の安全性と安定性を高めます。
さまざまなNetShelter SXラックモデルに対応しており、どんなラック構成でも導入が可能です
コンパクト設計で、データセンターやIT環境にも無理なく設置が可能
前面安定プレート、取り付け用金具、インストールガイド付属、簡単で手間のかからないセットアップ
耐久性の高い素材を使用し、シュナイダーエレクトリックの持続可能性への取り組みをサポート

付属品
フロント固定プレート、インストールガイド、設置用ハードウェア
幅(mm)
351
質量(kg)
4.51
色
黒
高さ(mm)
75
奥行(mm)
207
保証期間
無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
安定化キット
内容量
1式
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78141431AR7700
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする