カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,540)
- オフィス家具(514)
- 制御機器(297)
- バイク部品(133)
- 測定用品(113)
- 家電(98)
- 厨房用品(68)
- 作業工具(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 科学研究・開発用品(55)
- 防犯用品(41)
- 作業服(37)
- 切削工具(34)
- 電気材料(31)
- 機構部品(31)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 事務用品(22)
- 医療(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 学童・教育用品(17)
- 建築金物(16)
- 自動車補修部品(15)
- 防災用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 店舗什器・備品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 安全標識(12)
- カー用品(12)
- バイク純正部品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 自動車純正部品(11)
- 卓上消耗品(10)
- メカニカル部品(10)
- 測定関連サービス(10)
- 物流用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 農業機械(8)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 介護用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(441)
- メディアカバーマーケット(388)
- StarTech.com(259)
- エレコム(74)
- RS PRO(58)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(57)
- サンワサプライ(49)
- 天領まな板(48)
- ATEN(41)
- 生興(38)
- サンワダイレクト(37)
- AFAM(アファム)(34)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(30)
- エスコ(28)
- アイネックス(28)
- Pico Technology(27)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](25)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
- PMC(23)
- ブランドをもっと見る
「pc-04」の検索結果

PC-04 帽子に掛けるフェイスガード
MK(丸喜金属本社)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 帽子に掛ける保護グラスの掛け心地と同じ、フェイスガードタイプです。用途作業時にクリアな視界を確保し、飛沫防止等で快適な作業環境に。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8314材質フレーム、カバー:ポリカーボネート寸法(mm)【面体】奥行×縦×横:105×160×170レンズ色クリア角度調整範囲○テンプル色ブラック装着方法帽子取付![ノートパソコン用4軸式アーム改 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842147-191112-02.jpg)
ノートパソコン用4軸式アーム改
THANKO(サンコー)[電子機器]¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ノートパソコン専用のアームです。 デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。 このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、 ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。耐荷重(kg)10保証期間1年間天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください)RoHS指令(10物質対応)対応
ピクテスト測定子(PC-2、PC-4)
Peacock(尾崎製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷寸法l(mm)8.80対応製品PC-2 PC-2V PC-4材質(ボール)超硬
有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート
アイネックス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)色ブラックコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作確認済機器OS:Windows 10/11USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)![ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842253-191112-02.jpg)
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷耐荷重(kg)10質量(kg)2.92保証期間お買い上げ日より6ヵ月間軸数4RoHS指令(10物質対応)対応
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥2,798~税込¥3,078~1袋(4本)当日出荷から10日以内出荷高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能材質本体/PC、キャップ/PP
USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ
エレコム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 4台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。付属品USBケーブル(1.2m ※コネクター含む)×2、USBケーブル(1.8m ※コネクター含む)×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1質量(g)約130切替方式手元スイッチ規格USB3.0ポート数【ダウンストリーム】4(USB Type A/デバイス側)、【アップストリーム】4(USB Type B/PC側)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27対応【Self power】○、【BUS power】○インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。通信速度最大5Gbps
細口丸型瓶 PC 4本入 2205シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,798~税込¥9,678~1袋(4本)4日以内出荷から6日以内出荷優れた耐衝撃性。肩にタグ用のループ付
遠心びん V底175mL PC 4本
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781ケース(4本)6日以内出荷キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-06高さ(mm)144材質(本体)PC外径(Φmm)61.5
3PC 4インチ(10cm) ペイントバケツライナーセット
ROLLINGDOG¥649税込¥7141パック10日以内出荷*サイズ:4インチ(3つ入りパック)。*ペイントバケツを清潔に保つための使い捨てライナー。*スムーズにカラーを入れ替え可能
INFOS PC4
田島メタルワーク¥699,800税込¥769,7801台5日以内出荷一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。脚:ステンレス 1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1950
INFOS PC4
田島メタルワーク¥599,800税込¥659,7801台5日以内出荷一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1050
USB切替器 PC4台 ケーブル付属
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×21×76対応【Self power】×、【BUS power】○インターフェースUSB動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。保証期間6カ月間通信速度最大480Mbps
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
日本ノート(1件のレビュー)¥249税込¥2741袋(20枚)当日出荷から5日以内出荷色が選べるコピー用紙用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥219,800税込¥241,7801個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB保証期間5年ピン数(ピン)288性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥229,800~税込¥252,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
PC4-17000(DDR4 2133MHz)対応ノートパソコン用メモリー
グリーンハウス¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷PC4-17000(DDR4-2133MHz)に対応したDDR4メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。規格JEDEC準拠 PC4-17000 260pin Unbuffered SO DIMM電圧(V)1.2保証期間永久転送レートデータ:17(GB/秒)特性転送クロック:2133MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAMCASレイテンシーCL=15SPD対応
ステンレスパイジョン 水平穴 600 PC4S600
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,703税込¥5,1731個4日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd9寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C10寸法W32寸法K6
PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200)メモリーインターフェイスDIMM
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥469,800税込¥516,7801個4日以内出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
黒プラ柄ピザカッター
MTI(エムテーアイ)¥929税込¥1,0221個当日出荷から翌々日出荷ピザをカットする際にご使用ください。材質:18-0ステンレス、ポリプロピレン材質18-0ステンレス、ポリプロピレン
NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)
扶桑精機(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2933メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-17000 DDR4-2133 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000メモリ規格DDR4-2133メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
SV/WS用 PC4 DDR4 288p EDIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスEDIMM
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。RoHS指令(10物質対応)対応保証期間5年メモリーインターフェイスSODIMM規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-21300ピン数(ピン)260性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2666動作電圧(V)1.2
...






![ノートパソコン用4軸式アーム改 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842147-191112-02.jpg)


![ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842253-191112-02.jpg)