カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,819)
  • 制御機器(925)
  • オフィス家具(585)
  • 測定用品(291)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • バイク部品(242)
  • 科学研究・開発用品(169)
  • 作業工具(143)
  • フォークリフト・産機・建機用品(111)
  • 切削工具(97)
  • 家電(91)
  • メカニカル部品(89)
  • 物流用品(74)
  • バイク純正部品(70)
  • 安全保護具(69)
  • 機構部品(66)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 自動車純正部品(58)
  • 空調・電設資材(56)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 防犯用品(52)
  • 建築金物(52)
  • 建材・エクステリア(52)
  • 事務用品(52)
  • 医療(51)
  • 厨房用品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 卓上消耗品(39)
  • 安全用品(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 防災用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 保管用品(30)
  • 電気材料(30)
  • 学童・教育用品(29)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • 電動工具(28)
  • 塗料(27)
  • 梱包用品(26)
  • 介護用品(26)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 清掃用品(23)
  • 作業服(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • 農業機械(20)
  • 研磨材(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 自転車部品(16)
  • 農具(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 溶接用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • カー用品(10)
  • 照明(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • ヘルスケア(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 日用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 住設機器(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • テープ(4)
  • 安全標識(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空圧工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「pc-1」の検索結果

7,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC-1用フタパッキン アネスト岩田PC-1用フタパッキンアネスト岩田(4件のレビュー)
379税込417
1パック(2枚)
当日出荷
適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
産業用ヘルメット MPタイプ PC-1 スターライト工業産業用ヘルメット MPタイプ PC-1スターライト工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
内装のバリエーションであらゆる場面に対応。
DMS-20PC-1-RL-C MURATA(村田製作所)DMS-20PC-1-RL-CMURATA(村田製作所)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレフラッシュPC-1 ショーワプレフラッシュPC-1ショーワ
15,980税込17,578
1パック(5kg×2袋)
翌々日出荷
プレート熱交換器専用洗浄剤です。 プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。 塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。 洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。 酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。
用途プレート熱交換器に付着したカルシウムスケールの除去に。トラスコ品番101-7741容量(kg)10
ラッピーボックス PC-1 太平紙器ラッピーボックス PC-1太平紙器
699税込769
1パック(20個)
5日以内出荷
サイズ(mm)160×110×70
DMS-30PC-1-RS-C MURATA(村田製作所)DMS-30PC-1-RS-CMURATA(村田製作所)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
DMS-30PC-1-RL-C MURATA(村田製作所)DMS-30PC-1-RL-CMURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌入爪カッター PC-01Sシリーズ YDM嵌入爪カッター PC-01SシリーズYDM
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
巻爪用のカッターです。
仕様オートクレーブ可材質ステンレス(SUS420)全長(mm)130
アルミナ999るつぼのみ PC-1 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ PC-1TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
岩田 PC-1S・2ジョイントシート アネスト岩田岩田 PC-1S・2ジョイントシートアネスト岩田
459税込505
1個
3日以内出荷
DCA5-20PC-1-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)DCA5-20PC-1-DC4-RL-CMURATA(村田製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式万能クランプ(PC)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能クランプ(PC)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種PC1t
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1PC、1PA.プラグO-リング ADVANTEC1PC、1PA.プラグO-リングADVANTEC
729税込802
1個
5日以内出荷
Mini Motor PC 1X SHAFT B5 シャフト シャフト Motor Mini MotorMini Motor PC 1X SHAFT B5 シャフト シャフト MotorMini Motor
12,790税込14,069
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シャフト●併用可能製品:モータ●長さ:105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Mini Motor PC 1X SHAFT B3 シャフト シャフト Motor Mini MotorMini Motor PC 1X SHAFT B3 シャフト シャフト MotorMini Motor
12,790税込14,069
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シャフト●併用可能製品:モータ●長さ:98mmRoHS指令(10物質対応)対応
37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット Autobahn37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセットAutobahn
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
37PCS.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット。『MR-237S』は軽量で頑丈なコンパクトケースに収納されたスタビーソケット&ビットセットです。スタビーソケットは、高さ、外径ともコンパクトサイズで、狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。また、マイクロヘッドラチェットとスタビーマイクロビットラチェットは最高クラスのコンパクトヘッドを実現。ギア数72山です。
用途自動車の整備などに最適仕様■軽量で頑丈なコンパクトケース ■コンパクトサイズで狭くタイトな場所でも使い勝手に好適 ■コンパクトヘッドを実現質量(g)710内容●1/4SQスタビーソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー:100mm ●1/4SQマグネットビットホルダー:60mm ●1/4SQソケットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40 ●1/4SQスタビーマイクロビットラチェット(ギア数72山):85mm ●1/4SQマイクロヘッドラチェット(ギア数72山):130mm寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】11.2×18.7×4.3
コートハンガー1人用 PC-1(2) 内田洋行コートハンガー1人用 PC-1(2)内田洋行
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
質量(kg)7.9オフホワイト本体寸法(mm)W350×D350×H1630グリーン購入法適合
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ LED DMS-20PC-1-RL-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ LED DMS-20PC-1-RL-CMurata Power Solutions
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
仕様●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22mm●幅: 34mm●奥行き: 17.45mm●アナログ効果: 数字のみ●動作原理: 電圧計●密閉型サブミニチュア 9.4 mm 3.5 桁. パネル取り付け / 基板実装 エポキシ密閉型 12 ピン DIP 防滴 ガスケット付きベゼル(オプション) 自動極性 「ディスプレイ有効」機能で省電力モード可能 範囲外表示 寸法 : H22.4 x W35.1 x D18.47 mm パネル切抜き: 34 x 22 mm パネル背後の奥行き :17.45 mmRoHS指令(10物質対応)対応
1PC、1PA.コネクターO-リング ADVANTEC1PC、1PA.コネクターO-リングADVANTEC
589税込648
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
岩田 PC-1S・2・3袋ナット アネスト岩田岩田 PC-1S・2・3袋ナットアネスト岩田
399税込439
1個
3日以内出荷
1PC、1PA用オプション品 ADVANTEC1PC、1PA用オプション品ADVANTEC
589税込648
1箱(1個)
6日以内出荷から33日以内出荷
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RL-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RL-CMurata Power Solutions
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.80mm●奥行き: 13.2mm●文字の高さ寸法: 14.2 mm●精度: ±3 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●測定範囲: -2 → +2V●シリーズ: DMS-30PC●DMS-30PC - ミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-30PCシリーズは、内蔵型、完全動作、3.5桁のデジタル電圧計で、大型の読みやすいLEDディスプレイを搭載しています。 高さ14.2 mmのLEDには、様々な色を用意しています。 各メータは、非常に安定した二重整流基準電圧を装備しており、注封前に完全に較正されています。. 3.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型14.2 mmのLEDディスプレイ 異なるLED色を用意 差動入力電圧の3つの範囲 自動較正、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 小型、55×23×14 mm パネル又はPCボードに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
プレフラッシュ PC-1 5KG×2 ショーワプレフラッシュ PC-1 5KG×2ショーワ
14,980税込16,478
1ケース(2袋×5kg)
5日以内出荷
プレート式熱交換器を分解せずに洗浄できます カルシウムスケールを除去します 塩酸・フッ素化物が含まれていないので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません ステンレス・銅・チタンに対する防食性を高めています 標準使用濃度(10~15%)で使用した場合、プレフラッシュPS-2の廃液を合わせることで中和ができます 冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます
仕様●プレート熱交換器用洗浄剤●性状:粉末、酸性(10%水溶時)●使用濃度:10%~15%アズワン品番67-8081-50
1PC、1PA.接続コネクターA ADVANTEC1PC、1PA.接続コネクターAADVANTEC
1,299税込1,429
1個
5日以内出荷
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-40PC-1-RL-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-40PC-1-RL-CMurata Power Solutions
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 4.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 20.62mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●DMS-40PC - デジタルパネル電圧計. デジタル電圧計DMS-40PCには、ベゼルと色フィルタが内蔵されています。 このミニチュア、エポキシ密閉型パッケージに収納された各メータには、精密リファレンス回路、高解像度、高分解能、自動ゼロ設定付き、出荷時較正済みのA/Dコンバータ及び大型13.2 mmの読みやすいLEDディスプレイが搭載されています。 防湿性及び耐振性のあるパッケージは非常に頑丈で、過酷な環境と幅広い温度範囲に適しています。. 4.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型13.2 mmの赤色LEDディスプレイ 科学グレードの精度、±2カウント シングル+5 V電源(175 mW) 高精度、自動ゼロ設定、出荷時較正済みA/Dコンバータ 表示保持及びテスト機能 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 55×23×14 mmのミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-C MURATA(村田製作所)Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-CMURATA(村田製作所)
119,800税込131,780
1箱(12個)
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.4mm●幅: 35.1mm●シリーズ: DMS-20PC-1-DCM-C●The Murata digital panel meter has a LCD display type. 3.5 display digit number and self-powered LCD digital DC voltage monitor has a +8 to +50Vdc input voltage.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Humidity 0% to 95% Measurement Type DC Volts Mounting Type Panel Mount Accuracy +/-0.1V
M48Z02-70PC1 STMicroM48Z02-70PC1STMicro
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M48T02-150PC1 STMicroM48T02-150PC1STMicro
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RS-C MURATA(村田製作所)Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RS-CMURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1箱(12個)
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 23.4mm●幅: 55.1mm●シリーズ: DMS-30PC
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-B-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-B-CMurata Power Solutions
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 33.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±0.2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50~+19.99 → +30.0~+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35×22.4×25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
PURESPORT S ステンレス PC1-GE-63 SP忠男PURESPORT S ステンレス PC1-GE-63SP忠男
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:PC1-GE-63適合情報:ホンダ[HONDA] PCX160[ピーシーエックス160 2BK-KF47] 21(2BK-KF47)
PURESPORT S ステンレス PC1-GE-73 SP忠男PURESPORT S ステンレス PC1-GE-73SP忠男
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:PC1-GE-73適合情報:ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 8BJ-JK05
カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
133,000税込146,300
1台
翌々日出荷
ステンレスバットの取り外しができます。サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)718×608×957質量(kg)23材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70有効寸法(mm)ステンレスバット:405(390)×295(279)×20有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450
PURESPORT S TIブルー PC1-GE-64 SP忠男PURESPORT S TIブルー PC1-GE-64SP忠男
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:PC1-GE-64適合情報:ホンダ[HONDA] PCX160[ピーシーエックス160 2BK-KF47] 21(2BK-KF47)
PURESPORT S ステンレス PC1-GE-53 SP忠男PURESPORT S ステンレス PC1-GE-53SP忠男
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:PC1-GE-53適合情報:ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 2BJ-JK05
35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセットAutobahn
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41関連資料(1.36MB)
PURESPORT S チタンブルー PC1-GE-54 SP忠男PURESPORT S チタンブルー PC1-GE-54SP忠男
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:PC1-GE-54適合情報:ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 2BJ-JK05
PC01 プランジャ 岩下エンジニアリングPC01 プランジャ岩下エンジニアリング
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
高粘度材料を吐出する際に、カートリッジの中に入れて材料を押し出すピストンの役目をします。
PC1 Auto Magic(オートマジック)PC1Auto Magic(オートマジック)
6,598税込7,258
1本(1000mL)
5日以内出荷
高純度酸化アルミニウムをベースとした独自のマイクロ研磨技術により、 塗装面の傷を簡単に取り除くことができます。 P1500相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
タイプ細目 ノンシリコン内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
...