カテゴリ
- パソコン/周辺機器(420)
- 制御機器(186)
- 測定用品(71)
- 科学研究・開発用品(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- フォークリフト・産機・建機用品(38)
- 建築金物(35)
- 機構部品(25)
- メカニカル部品(23)
- 作業工具(23)
- 物流用品(22)
- 防災用品(21)
- 防犯用品(17)
- 家電(17)
- オフィス家具(16)
- カー用品(16)
- 安全用品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 作業服(15)
- 事務用品(14)
- バイク部品(12)
- 厨房用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 切削工具(11)
- 医療(10)
- 自動車補修部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 梱包用品(8)
- 清掃用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 農業機械(8)
- 塗料(7)
- 電気材料(7)
- 自動車純正部品(7)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 卓上消耗品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全保護具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(68)
- RS PRO(48)
- サンワサプライ(27)
- アズワン(23)
- JAPANNEXT(23)
- Anker(アンカー)(22)
- PISCO(ピスコ)(21)
- ジョー・プリンス竹下(21)
- エスコ(20)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 協和[機構部品](17)
- CIO(17)
- アイリスオーヤマ(16)
- エレコム(14)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
- 日東工器(13)
- サンエス(12)
- サンワダイレクト(12)
- ノーブランド(10)
- ブランドをもっと見る
「pc-100」の検索結果

PC.100ボール
タイガークラウン¥549税込¥6041個翌々日出荷ボールの重さが約100gだからとても軽くて使いやすいです。材質ポリカーボネート容量(mL)900質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)170×73寸法(Φ×mm)内径:154×73耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-30
TC PC.100ボール
cotta¥889税込¥9781個(1個)3日以内出荷料理やお菓子作りに大活躍のボウルです。ボウル本体が約100gのため、軽くて使いやすいのが特徴です。 透明な容器のため、中身がすっきり見えて混ぜやすく便利!計量がしやすい。 重さ約100gです。1g~3gは誤差がある場合がございます。 火のそばに置かないで下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。材質ポリカーボネート容量(mL)約900寸法(Φ×mm)約170径×高さ73耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-30食器洗浄機不可
ユニプロット PC-100L
日本油化工業¥16,980税込¥18,6781缶(16.8L)5日以内出荷ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6
PETケース コレクション PC-100 さくら
cotta¥4,298税込¥4,7281枚(10枚)3日以内出荷桜の季節のプチギフトに。 被せ蓋タイプなので贈り物として高級感が感じられます 焼き菓子が6~8個入ります。材質PET寸法(mm)125×125×H90
PCバネクランプ100
H&H¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。呼び寸法(mm)112全長(mm)約112口幅(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ルアー p-ce 100 PC100シリーズ
アムズデザイン¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷攻略の隙間を埋める1ピース。水面直下をスラロームアクションでスローに探れることが特徴のリップ付シンキングペンシルp-ce 100。河川でのドリフトゲームはもちろん、流れの緩い干潟や河口域も得意。夏から秋にかけてのイナッコパターンでは欠かすことの出来ないピースとなるでしょう。仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2009/09/30種別シンキング全長(mm)100質量(g)17タイプマコイワシコード4256226フック#4アズワン品番64-6418-84リングサイズ#3潜行レンジ(cm)30~60
ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
プッシュリベットクリップセット
Modes(69件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(100個)当日出荷セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC100-6
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)42554-適合機種(代表)PC100-6交換目安250時間
プラスチックノギス快段目盛タイプ
SK(新潟精機)(53件のレビュー)¥929税込¥1,0221台当日出荷細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
単管・足場パイプカッター
GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)16~50材質アルミ材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応![スプライスケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871381-241010-02.jpg)
スプライスケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット用途配線コードの確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~6
ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。 PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。 最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。入力電圧(V)5±5%(USB給電)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz帯無線通信ユニット数32台(最大接続)
USBポート付き個別スイッチコードタップ
TOPLAND¥2,398税込¥2,6381個当日出荷テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS特性静音
パネルカレンダー 日めくり万年カレンダー
カール事務器¥1,298税込¥1,4281個(1個)当日出荷から7日以内出荷買い替え不要のパネル式万年カレンダー。どんな空間にも馴染む3色展開。ブラック/ホワイト/アイボリーを採用。卓上で邪魔にならないコンパクトサイズ。10cm×10cmの手のひらサイズです。3通りから選べる設置方法。卓上置き、マグネット、吊り下げの3種類の設置方法が可能です。パネルは水洗いOK本体寸法(mm)W100×L14×H100本体質量(g)96
...




































![スプライスケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871381-241010-02.jpg)






![平型端子315型オス BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956664-240823-02.jpg)