カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(9)
- KSフィルター(5)
- リオン(2)
- アルス(1)
- コクヨ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ACE(エース)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 大喜多(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 廣杉計器(1)
- RS PRO(1)
- ドリームプロダクト(1)
- カルテック(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- AZLA(アズラ)(1)
- X-sell(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
「pc-107」の検索結果

メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,288~税込¥1,417~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M10用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチステー ストップ付
ACE(エース)¥999税込¥1,0991パック3日以内出荷天蓋用ステー左用、小箱・ライティングデスク (ストツプ付)用途扉の開閉金具。左用。材質本体:鋼、ワッシャー部: ポリアミド長さ(mm)122仕上クロームメッキ
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き![電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636599-250814-02.jpg)
電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】
BRIDGE[自動車用品]¥799税込¥8791セット(5本)7日以内出荷用途電線の分岐にご使用ください。全長(mm)225タイプメス許容電流(A)8AWG18入数(本)5
ISデスクシステム用PCハンガー
コクヨ¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷から22日以内出荷多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。質量(g)2500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×330×512収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×330×410
タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)
Advantech(アドバンテック)¥139,800税込¥153,7801個42日以内出荷TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
普通騒音計
リオン¥169,800税込¥186,7801台(1台)当日出荷107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定無機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
普通騒音計
リオン¥179,800税込¥197,7801台(1台)当日出荷107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定有機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
JPC-1075 ストレートロッドケース 75
X-sell(エクセル)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷サイズバリエーションが豊富なハードストレートタイプ。持ち運びに便利な調整ベルトが付いており、内側にはロッドをしっかりと固定できるベルトも装備。釣りに欠かせないアイテムとして、車内を汚さずに大切なロッドを守ることができます。特に渓流竿やパックロッドにおすすめの設計。材質ポリエステル自重(g)350内寸(cm)75
AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】
AZLA(アズラ)¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。用途マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適。在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議仕様●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。付属品SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ形式密閉型入力感度107 dB SPL/mW(@1KHz)プラグUSB Type-C(UAC1.0)ケーブル約150cm(インラインリモコンマイク付き)インピーダンス(Ω)16(@1KHz)ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(8径シングルフルレンジ)材質(シェル)アルミニウム
ミニカッター用超硬替刃
アルス¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7588適合機種HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH質量(g)23径(Φmm)【ナイフ】50刃部硬度HV1300以上材質(刃)超硬合金丸刃
RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器
RS PRO¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷仕様高さ = 102.4mmUSBケーブル、ユーザーマニュアル、ソフトウェアをCD-ROMに収録. RS Pro ISG-LF44 RF信号発生器. RS Pro ISG-LF44は、スマートフォンやタブレットに使用できるポケットサイズのUSBインターフェイス互換RF信号発生器です。 35 MHz → 4400 MHzの周波数範囲に対応し、信号変調機能なしで連続波(CW)信号出力を提供します。 サポートされるモードには、固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープなどのモードが含まれます。 ISG-LF44 CD-ROM (付属)は専用のPCアプリケーションプログラムです。JAVAソフトウェア構造下で開発されたもので、USBインターフェイスを介してオペレーティングシステム(Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linus / Mac OS X)をサポートします。 ISG-LF44アプリは、Android 4.0以降のスマートフォンやタブレットにダウンロードできます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 34.5 MHz → 4400 MHz 出力電力範囲: -30 dBm → 0 dBm 連続波信号、変調なし 固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープモード -107 dBc/Hz位相ノイズ @ 100 kHzオフセット 周波数分解能: 10 kHz PC USB給電 / 制御 外部PCソフトウェアは様々なオペレーティングシステムをサポート. 用途. 教育及びトレーニング用 フーリエ理論研究 マザーボード回路測定 ワイヤレス通信信号測定 リモコンメンテナンスRoHS指令(10物質対応)対応
















![電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636599-250814-02.jpg)