カテゴリ
- パソコン/周辺機器(671)
- 制御機器(58)
- 測定用品(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- 作業工具(27)
- バイク部品(19)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 切削工具(14)
- 安全保護具(13)
- 事務用品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 家電(9)
- 学童・教育用品(9)
- 農業機械(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 自動車補修部品(6)
- カー用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- オフィス家具(5)
- バイク純正部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 防災用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(340)
- マイクロソフト(33)
- StarTech.com(29)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- コマツ(23)
- サンワサプライ(18)
- エレコム(15)
- サンワダイレクト(14)
- Dell Technologies(13)
- ミドリ安全(12)
- RS PRO(11)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
- SMC(8)
- unitech(8)
- Dynabook(8)
- ノーブランド(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CIO(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pc-11」の検索結果

マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-11
ニチバン¥369税込¥4061個3日以内出荷多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。備考6片X10シート(60片)サイズ(mm)105X13
T PC 11ml 蛍光6色セット
ターナー色彩¥1,240税込¥1,3641セット当日出荷鮮やかな発色の蛍光アクリルガッシュ6色セット用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。付属品安心ベルト付き
T PC 11ml 6色 スクールセット
ターナー色彩¥840税込¥9241セット3日以内出荷紙箱に入ったポスターカラー6色セット。です。箱から飛び出さないよう留める安心ベルトが付属します。材質:絵具、紙。サイズ:127×21×95mm。セット内容:11ml絵具6色用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11ml絵具6色材質絵具、紙寸法(mm)127×21×95
T PC 11ml スクールセット
ターナー色彩¥1,500税込¥1,6501セット4日以内出荷絵具と筆をセットでご発注の場合、単品を特別価格でご提供致します。絵具と筆をセットでご発注の場合、デザインセット用単品を特別価格でご提供致します組み合わせは自由です。セット内容:11ml絵具12色用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11mL絵具12色種別12色
T PC 11ml 8色 スクールセット
ターナー色彩¥1,050税込¥1,1551セット3日以内出荷紙箱に入ったポスターカラー8色セット。です。箱から飛び出さないよう留める安心ベルトが付属します。材質:絵具、紙。サイズ:163×92×23mm。セット内容:11ml絵具8色用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11ml絵具8色材質絵具、紙寸法(mm)163×92×23
ペーパーコーン用マンドレル(PC11用)
東京オートマック¥519税込¥5711個3日以内出荷ペーパーコーンPC11、PC21用マンドレルです。トラスコ品番852-1775材質金属軸径(Φmm)2.4質量(g)1
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
日本ノート(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(20枚)当日出荷から5日以内出荷色が選べるコピー用紙用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応
オーム電機¥4,479税込¥4,9271個当日出荷ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー材質アルミ合金・シリコン質量(g)約755適合サイズ11~15.6インチ最大荷重(kg)3寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時)角度調節無段階
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
ドライバーケース スリム
ベッセル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷保管や携帯に便利、スリムなドライバーケース。電ドラボール本体、ビット、充電ケーブルをコンパクトに収納。EVA成形によるクッションケースで衝撃を緩和します。カラビナなどで吊り下げできるDリング付。用途電ドラボール本体、ビット、充電ケーブル等をコンパクトに収納。仕様Dリング付色ブラック/レッド質量(g)104タイプスリムサイズ(mm)235×55×65
ピルケースPC-110
明邦化学(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷丸型。蓋独立開閉式。8コマコマ数8材質ポロプロピレン直径(Φmm)110高さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX
栄ヒルズ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から9日以内出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
溶接用遮光ポリカハードコート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(2枚)ほか当日出荷遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。用途アーク溶接仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど適合本体JIS規格品溶接面材質/仕上ポリカハードコート厚さ2.4mm(中央) 3.2mm(端部)寸法・サイズ(mm)50×105
POWERメタルカッター 230mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現全長(mm)224トラスコ品番785-1600質量(g)265頭部厚(mm)4.5頭部幅(mm)42切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)22柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,498税込¥2,7481パック(100個)当日出荷種別バラ端子定格電流(A)3電線被覆外径(mm)1.5~1.9接点部金めっき適合電線サイズ0.2~0.5 mm2適合電線範囲 AWG(#)20~24
かる~くまわるペットキャップ星
スマイルキッズ¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷から4日以内出荷新しいボトルなどかたいキャップに被せて回して下さい。 少しの力で開けられます。 メルヘンキャップでマイボトルの目印に! 名入れもできます。材質PE樹脂質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×22
カートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC130-11
コマツ¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)90001-適合機種(代表)PC130-11交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC120-11
コマツ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)90001-適合機種(代表)PC120-11交換目安500時間
ペーパーコーン 150番
東京オートマック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷木工用回転工具です。 サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。 ネジ込み式の交換タイプです。用途木工用、細部・極部の研磨に軸径(Φmm)2.4セット内容ペーパーコーン50個入、マンドレル1本仕様ペーパー#150トラスコ品番852-1773長さ(mm)【研磨部】25質量(g)38
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷から7日以内出荷極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
エコノウエア プラカップ
日本デキシー¥309税込¥3401個当日出荷無臭で 透明度が高い 使い捨てプラカップ。 ビールや氷をいれた飲み物に適した 大型の420MLサイズ。 PET素材で 耐熱温度 60℃。容量(mL)420
カートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC120-11
コマツ¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)90001-適合機種(代表)PC120-11交換目安500時間
カーボンフェルト PC400
大阪製作所¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から5日以内出荷カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シートJIS規格JIS A 1323 A種仕様周囲の折り返し:なし材質炭化繊維厚さ(mm)2色ブラックハトメ数なし
ポスターカラーA色11ml
ターナー色彩¥129税込¥1421本当日出荷から翌々日出荷グラフィック・服飾・装飾・工芸・建築など幅広い分野で活躍。発色の素晴らしさ、筆さばきの良さ、粒子の細かさなど高い品質によって、多くのアーティストから信頼を得ています。仕様完全乾燥:1日以上成分アラビアガム指触乾燥時間(分)20~40つやマット
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC130-11
コマツ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)90001-適合機種(代表)PC130-11交換目安500時間
ペーパーコーン 150番 5袋セット
東京オートマック¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷5箱セット品です。 木工用回転工具です。 サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。 ネジ込み式の交換タイプです。用途木工用、細部・極部の研磨に軸径(Φmm)2.4仕様ペーパー#150トラスコ品番852-1774長さ(mm)【研磨部】25質量(g)190
天井埋込型耐熱ホーンスピーカ
TOA¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色)寸法(mm)Φ245×100(D)質量(kg)1.5耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間)耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし周波数特性500~4000Hz取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)耐水性JISC5504による定格入力(W)1指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間)インピーダンス(Ω)10k音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC130-11
コマツ¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)90001-適合機種(代表)PC130-11
...